GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 ปั๊มหอยโข่ง 3 Hp
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 28 / 14.7-14 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 125 @ 55 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 50-170 GPM @ 45-20 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ทุกตำแหน่ง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 182เจเอ็ม |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 172 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 145 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 108 |
ความสูง | 10.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ใบพัด Dia | 4-1 / 16 นิ้ว |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 3" |
แรงดันขาเข้า | G 100 |
ความยาว | 19.5 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 175 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 5 / 16 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 40 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 190 @ 45 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 61 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 212F พร้อมซีลมาตรฐาน 250F พร้อมซีลอุณหภูมิสูง |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 50 @ 60 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3500 |
ชนิดเครื่องยนต์ | JM |
กรอบ NEMA / IEC | 182เจเอ็ม |
ทางออก | 2-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 ครั้ง |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna N คาร์บอน / ชิ้นส่วนเซรามิก |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | CI, BR, คาร์บอน, เซรามิค, Buna N, SS |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.