Grote 49252 | ไฟมาร์กเกอร์ LED Dual Intensity สีแดง | 2vnu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 49252 ไฟมาร์กเกอร์ LED ความเข้มคู่สีแดง | AC3RJV 2VNU9

GROTE 49252 ไฟแสดงสถานะ LED Dual Intensity Red

In Stock
รายการ: AC3RJV รุ่น: 49252อ้างอิงข้าม: 2VNU9
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
฿1,482 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟเครื่องหมาย Clearance
ศูนย์ติดตั้งฐาน3"
สีสีแดง
คะแนนปัจจุบัน0.02 ถึง 0.06A
ความลึก1.25 "
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว3.875 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ประเภทการติดตั้งพื้นผิว
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการสิ้นสุดผมเปีย
ชนิดภาพเขียนความเข้มคู่ขนาดกะทัดรัดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีรางแน่น
ใช้สำหรับการแทนที่
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งสีคะแนนปัจจุบันประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนใช้สำหรับความกว้างความลึกราคา
GROTE 46083 ช่องล้าง / เครื่องหมายหลอดประหยัดปิดผนึก | AB9FLF 2CVU4 46083-สีเหลือง0.33Aเดินสายเศรษฐกิจ-2"1-13 / 16 "฿586
GROTE 46412 ไฟล้าง / ไฟสีแดง | AB9FLJ 2CVU7 46412-สีแดง0.33Aผมเปีย--1.25 "13 / 16 "฿181
GROTE 46413 ไฟล้าง / ไฟเหลือง | AB9FLK 2CVU8 46413-สีเหลือง0.33Aผมเปีย--1.25 "13 / 16 "฿188
GROTE 46742 หลอดไฟ Clearance / marker หลอดคู่สีแดง | AB9FLL 2CVU9 46742-สีแดง0.66Aผมเปียหลอดไฟคู่-1.187 "13 / 16 "฿206
GROTE 46743 หลอดไฟ Clearance / marker หลอดคู่สีเหลือง | AB9FLM 2CVV1 46743-สีเหลือง0.66Aผมเปียหลอดไฟคู่-1.187 "13 / 16 "฿219
GROTE 46782 โคมเหลี่ยมมุม 2 หลอด Die Cast Red | AB9FLN 2CVV2 46782พื้นผิวสีแดง0.66Aเดินสายมุมสี่เหลี่ยมการแทนที่2"1.125 "฿745
GROTE 46792 โคมเหลี่ยมมุม 2 หลอด Duramold Red | AB9FLP 2CVV3 46792พื้นผิวสีแดง0.66Aเดินสายมุมสี่เหลี่ยมการแทนที่2"1.125 "฿263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 49252 ไฟแสดงสถานะ LED Dual Intensity Red
฿1,482 / หน่วย