HAMILTON W-1040-SYT-1-1 / 4 Caster Wheel 5000 Lb. 10 D x 4 นิ้ว | AE6VTE 5VJ41

HAMILTON W-1040-SYT-1-1/4 ลูกล้อ 5000 ปอนด์ 10 D x 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6VTE รุ่น: W-1040-SYT-1-1/4ข้ามอ้างอิง: 5VJ41

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿24,476 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia2.437 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ3000 ถึง 5999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักเหล็กหลอม
durometer90 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1.25 "
ความยาวของฮับ4.25 "
ความกว้างของฮับ4-1 / 4 "
โหลดคะแนน5000 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
เปลี่ยนสำหรับ5VH 74
ทนต่อน้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบา
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 200 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 20.63
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยราคา
HAMILTON W-420-SVB-1/2 Caster Wheel 850 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AB3MDK 1UBN1 ส -420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 ถึง 999 ปอนด์850 ปอนด์ไม่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่รวม-30 องศาถึง 600 องศา F฿15,180
HAMILTON W-620-SVB-1/2 Caster Wheel 1200 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AB3MDM 1UBN3 ส -620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1200 ปอนด์ไม่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่รวม-30 องศาถึง 600 องศา F฿29,800
HAMILTON W-620-LP-3/4 Caster Wheel 1500 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AB3MDN 1UBN5 ส -620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1500 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบาไม่รวม-50 องศาถึง 300 องศา F฿3,023
HAMILTON W-820-LP-3/4 Caster Wheel 1750 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AB3MDP 1UBN6 ส -820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 ถึง 2999 ปอนด์1750 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบาไม่รวม-50 องศาถึง 300 องศา F฿4,643
HAMILTON W-1030-LP-1 Caster Wheel 3600 Lb. 10 D x 3 นิ้ว | AB3MDQ 1UBN7 ว -1030- แผ่นเสียง -13.25 "1-15 / 16 "3000 ถึง 5999 ปอนด์3600 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบาไม่รวม-50 องศาถึง 300 องศา F฿9,805
HAMILTON W-1230-LP-1 Caster Wheel 4400 Lb. 12 D x 3 นิ้ว | AB3MDR 1UBN8 ว -1230- แผ่นเสียง -13.25 "1-15 / 16 "3000 ถึง 5999 ปอนด์4400 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบาไม่รวม-50 องศาถึง 300 องศา F฿12,299
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Caster Wheel 960 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AD7BDZ 4DB70 ส -620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 ถึง 999 ปอนด์960 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันเคมีภัณฑ์เบารวม-50 องศาถึง 175 องศา F฿3,074

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON W-1040-SYT-1-1/4 ลูกล้อ 5000 ปอนด์ 10 D x 4 นิ้ว
฿24,476 / หน่วย