Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2736 | เต้ารับแบบมีหน้าแปลน, 30a, 3 เฟส, 480vac, 3 ขั้ว, สายดิน 4 สาย | 3d094 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 เต้ารับแบบมีปีก, 30A, 3 เฟส, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PXU 3D094

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 เต้ารับหน้าแปลน 30A 3 เฟส 480VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน

In Stock
รายการ: AC8PXU รุ่น: HBL2736ข้ามอ้างอิง: 3D094
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
฿5,793 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หน้าแปลน
แอมป์30
สีขาว
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.27 "
HP10
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.06 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี10
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL16-30R
คะแนน NEMAL16-30R
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะสามเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC994139384202
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส 480 VAC
วัตต์W 14400
ความกว้าง3.06 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นอัตราส่วน IPแอมป์สีความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2316 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PVY 3D035 HBL2316Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน1L5-20R฿3,368
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWA 3D037 HBL2326Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน2L6-20R฿3,467
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2336 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWB 3D038 HBL2336Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน2L7-20R฿3,099
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2346 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 480VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWC 3D039 HBL2346Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน5L8-20R฿3,509
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2356 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PWG 3D043 HBL2356Receptacle หน้าแปลน4420ขาว2.88 "ไนลอน-L9-20R฿3,352
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Flanged Receptacle, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PWL 3D048 HBL2416Receptacle หน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน2L14-20R฿3,894
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2426 เต้ารับแบบมีปีก, 20A, 3 เฟส, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PWM 3D049 HBL2426Receptacle หน้าแปลน4420ขาว3.06 "ไนลอน3L15-20R฿3,908

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 เต้ารับหน้าแปลน 30A 3 เฟส 480VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน
฿5,793 / หน่วย