Justrite 12887 | ฝาครอบ Carboy 83 มม. เปิด ดุม 2 X 1/4 นิ้ว พร้อมท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12887 หมวก Carboy, 83 มม., เปิดด้านบนพร้อมอะแดปเตอร์, ดุม 2 X 1/4 นิ้ว, พร้อมท่อ | CD8DMU

JUSTRITE 12887 ฝาครอบคาร์บอย, 83 มม., เปิดด้านบนพร้อมอะแดปเตอร์, ดุม 2 X 1/4 นิ้ว, พร้อมท่อ

In Stock
รายการ: CD8DMU รุ่น: 12887
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
฿5,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
ความสูง28.1 "
วัสดุโพรพิลีน
ภายนอก Dia.5"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12887.pdf
UPC697841181120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ขจัดการเทผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในที่โล่งด้วยระบบปิดที่ป้องกันการรั่ว ท่อซิลิโคนเคลือบแพลตตินัมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ปรับแต่งคาร์บอยได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อการจัดการของเหลวปลอดเชื้อในการใช้งานทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และในห้องปฏิบัติการ การปิดเติมและระบายอากาศเหล่านี้มีท่อซิลิโคนเคลือบด้วยทองคำขาวความยาวติดตั้งไว้ล่วงหน้า ปะเก็นซิลิโคนเคลือบด้วยทองคำขาว และฝาปิดและอะแดปเตอร์โพลีโพรพีลีน (PP) ที่ขึ้นรูปใน หนามเตยของท่อที่รับส่วนประกอบการถ่ายเทของเหลวเพิ่มเติม เช่น ขั้วต่อปลอดเชื้อและตัวกรองอากาศ ฝาปิดใช้ได้กับขวดและขวดคาร์บอยที่มีฝาปิดขนาด 53 มม., 83 มม. หรือ 120 มม. และส่วนประกอบทั้งหมดสามารถนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 15 PSI และ 250 ?F (121 ?C) เป็นเวลา 20 นาที หมายเหตุ: ความสูงรวมท่อที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โซลูชันการจัดการแบบปลอดเชื้อสำหรับของเหลวที่มีความบริสุทธิ์สูงและสารชีวภาพที่ละเอียดอ่อน
  • กำจัดการเทผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงในที่โล่งด้วยระบบปิดที่ป้องกันการรั่วซึม
  • ท่อซิลิโคนเคลือบแพลตตินัมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ปรับแต่งคาร์บอยได้ง่าย
  • มีโครงแบบหนามท่อหลายแบบให้เลือก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.ขนาดราคา
JUSTRITE 12852 ฝา Carboy, 53 มม., ปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLH 128521.6 "3"-฿2,840
JUSTRITE 12853 ฝาปิด Carboy, 53 มม., เปิด, อะแดปเตอร์แบบปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLJ 128531.8 "3"-฿4,713
JUSTRITE 12854 ฝาปิด Carboy, 53 มม., ขนาด 2 x 1/8 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLK 128543.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 มม., ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLL 128553.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 มม., ขนาด 2 x 5/16 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLM 128563.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12857 หมวก Carboy, 83 มม., ปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLN 128572.6 "5"-฿4,244
JUSTRITE 12858 หมวก Carboy, 83 มม., เปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLP 128583"5"-฿7,004

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12887 ฝาครอบคาร์บอย, 83 มม., เปิดด้านบนพร้อมอะแดปเตอร์, ดุม 2 X 1/4 นิ้ว, พร้อมท่อ
฿5,554 / หน่วย