JUSTRITE 29974 ชั้นวางของ 115 หน้าที่ XNUMX แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หิ้ง |
ความลึก | 29 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 350 |
ประเภทโหลด | โหลดแบบกระจายอย่างสม่ำเสมอ (UDL) |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-29974.pdf |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความจุโหลด | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29936 | 14 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 12, 15, 22 แกลลอน | 19.62 " | ฿4,358 | ||
29941 | 29 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 54 แกลลอน. | 19.62 " | ฿7,525 | ||
29946 | 14 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 55, 115 แกลลอน | 30.38 " | ฿5,416 | ||
29947 | 14 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | - | 55.375 " | ฿11,553 | ||
29950 | 18 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | 15 แกลลอน. | 20.12 " | ฿7,272 | ||
29951 | 18 " | ปอนด์ 350 | เหล็ก | - | 26.125 " | ฿7,436 | ||
29952 | 31 " | ปอนด์ 16 | - | - | 31 " | ฿32,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.