Keo 55415-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 82 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | 3ztt7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55415-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KDQ 3ZTT7

KEO 55415-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 3/8 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD3KDQ รุ่น: 55415-TiNข้ามอ้างอิง: 3ZTT7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿974 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia3 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม82 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55412-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 1/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KDM 3ZTT4 55412-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-฿682
KEO 55413-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 3/16 โคบอลต์ดีบุก | AD3KDN 3ZTT5 55413-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-฿722
KEO 55414-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3KDP 3ZTT6 55414-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-฿804
KEO 55416-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3KDR 3ZTT8 55416-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"฿1,270
KEO 55417-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3KDT 3ZTT9 55417-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"฿1,864
KEO 55418-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 3/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3KDU 3ZTU1 55418-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "฿2,371
KEO 55419-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 1 นิ้วโคบอลต์ดีบุก | AD3KDV 3ZTU2 55419-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "฿4,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55415-TiN Countersink 1 ฟัน 82 องศา 3/8 ดีบุกโคบอลต์
฿974 / หน่วย