Killark Hkhmod001286ww | สถานีควบคุม 1no/1nc 1 Gang อัตราการติดต่อ 20a | 454g95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK HKHMOD001286WW Control Station, 1NO/1NC, 1 Gang, เรตติ้งการติดต่อ 20A | CD3QWD 454G95

KILLARK HKHMOD001286WW สถานีควบคุม, 1NO/1NC, 1 แก๊งค์, อัตราการสัมผัส 20A

In Stock
รายการ: CD3QWD รุ่น: HKHMOD001286WWข้ามอ้างอิง: 454G95
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
฿26,635 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุม
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ1NO/1NC, 1NO/1NC
คะแนนการติดต่อ20A
ความลึก3.63 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุทนต่อแรงกระแทกที่ไม่ใช่โลหะ
ความสูง7"
ขนาดฮับ3 / 4 "
สไตล์ฮับทางตัน
อัตราส่วน IP66
การติดพื้นผิว
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / P600
คะแนน NEMA3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนแก๊ง1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน0
จำนวนไฟนำร่อง0
สีตัวดำเนินการสีเขียว / สีแดง
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกด / ปุ่มกด
ความกว้าง3.79 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: HUBBELL KILLARK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อความสูงจำนวนผู้ปฏิบัติงานสีตัวดำเนินการประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
KILLARK HKHMOD001282WW 1NO / 1NC Control Station, 1 Gang, Contact Rating 20A | CD3LZE 454G94 HHKMOD001282WWชั่วขณะ1NO / 1NC5.5 "1ดำ / เขียว / แดงปุ่มล้าง฿22,073
KILLARK HKHMOD001285WW 1NO / 1NC Control Station, 1 Gang, Contact Rating 20A | CD3LZF 454G98 HHKMOD001285WWบำรุงรักษา / ดูแล / บำรุงรักษา1NO / 1NC5.5 "1Blackสวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง฿23,306
KILLARK HKHMOD000006WW 1NO / 1NC Control Station, 1 Gang, Contact Rating 20A | CD3LZG 454G99 HHKMOD000006WWชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC8.65 "3ดำ / เขียว / แดงปุ่มฟลัช / ปุ่มฟลัช / ปุ่มฟลัช฿45,502
KILLARK HKHMOD001284WW สถานีควบคุม, 1NO / 1NC, 1 แก๊ง, คะแนนการติดต่อ 20A | CD3QGM 454G97 HHKMOD001284WWบำรุงรักษา / บำรุงรักษา1NO / 1NC5.5 "1Blackสวิตช์เลือก 2 ตำแหน่ง฿22,431
KILLARK HKHMOD001264WW สถานีควบคุม ชั่วขณะ ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน ไฟไพล็อต 1 ดวง ไฟไพล็อต/ปุ่มกด | CH9XQB 454G93 HHKMOD001264WW------฿24,415
KILLARK HKHMOD000002WW สถานีควบคุม ชั่วขณะ ผู้ปฏิบัติงาน 3 คน ไฟไพล็อต 1 ดวง | CH9XQC 454H01 HHKMOD000002WW------฿42,126
KILLARK HKHMOD001283WW สถานีควบคุม บำรุงรักษา 1 ผู้ปฏิบัติงาน Push-Pull | CH9XQD 454G96 HHKMOD001283WW------฿32,068

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK HKHMOD001286WW สถานีควบคุม, 1NO/1NC, 1 แก๊งค์, อัตราการสัมผัส 20A
฿26,635 / หน่วย