KLEIN TOOLS D2000-9NETH คีม Linesman ขนาด 9-3/8 นิ้ว กราม 1-19/32 นิ้ว | AA2AVA 10A980 / 70100-9

KLEIN TOOLS D2000-9NETH 70100-9 คีมไลน์แมน ขนาด 9-3/8 นิ้ว ปาก 1-19/32 นิ้ว

รายการ: เอเอทูเอวารุ่น: D2000-9NETHอ้างอิงข้าม: 10A980 / 70100-9
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿4,230
5.00% ปิด
฿4,018 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ Linemans คีม
ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม ที่จับเกลียวน็อต เครื่องตัดสายเคเบิล คีมคว้านท่อ เครื่องตัดตะปู เครื่องตัดสกรู เครื่องตัดลวด
ความยาวของคัตเตอร์ 3 / 4 "
เซฟอีเอสดี ไม่
คุณสมบัติ ข้อต่อแบบหมุดย้ำร้อน มีดตัดชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ ด้ามจับเคลือบพลาสติก หัวคีมชุบแข็งอย่างแม่นยำ
ฟิชเทปดึง ไม่
สำหรับประเภทสายไฟ/สายเคเบิล ACSR สายไฟแข็ง
สไตล์กริป เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน
สีของมือจับ สีน้ำเงิน
สไตล์การจัดการ จุ่ม
ประเภทการจัดการ จุ่ม
เลเวอเรจสูง ใช่
รวมโมดูลตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ไม่
ฉนวนกันความร้อน ไม่
ความยาวกราม 1 5 / 8 "
ประเภทการเปิดขากรรไกร ด้วยมือ
รูปร่างขากรรไกร Flat
ความหนาของขากรรไกร 5 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร 1 1 / 4 "
เปิดกรามสูงสุด 1 3 / 8 "
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ทรงจมูก นิวอิงแลนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 9 3 / 8 "
วัสดุคีม เหล็ก
กลุ่มผลิตภัณฑ์คีม คีม
ประเภทคีม คีมของช่างสาย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไคลน์ทูลส์-d2000-9neth.pdf
ชุด ซีรี่ส์ 2000
สปริงรีเทิร์น ไม่
Tether สามารถ เครื่องมือมาตรฐาน
Tether พร้อม ไม่
เครื่องม้วนสายไฟ ไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นวัสดุสีของมือจับสไตล์การจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรสไตล์กริปรูปร่างขากรรไกรความหนาของขากรรไกรราคา
KLEIN TOOLS D213-9NETH คีม Linesman ขนาด 9-3/8 นิ้ว กราม 1-19/32 นิ้ว | AA2AUZ 10A979 / 70050-7 D213-9NETHเหล็กกล้าคาร์บอนสีน้ำเงินจุ่ม1 5 / 8 "1 1 / 4 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐานFlat5 / 8 "฿3,778
KLEIN TOOLS HD213-9NETH คีม Linesman ขนาด 9-1 / 2 นิ้ว ด้ามจุ่ม | AB9JGH 2DHB3 / 70052-1 HD213-9NETHเหล็กสีแดงจุ่มพลาสติกหนา1 5 / 8 "1 1 / 4 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐานFlat5 / 8 "฿3,882

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D2000-9NETH 70100-9 คีมไลน์แมน ขนาด 9-3/8 นิ้ว ปาก 1-19/32 นิ้ว
฿4,230 / หน่วย