จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | Linemans คีม |
| ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม | ที่จับเกลียวโบลต์, หัวคว้านท่อร้อยสาย, เครื่องตัดลวด |
| ความยาวของคัตเตอร์ | 3 / 4 " |
| เซฟอีเอสดี | ไม่ |
| คุณสมบัติ | ขากรรไกรหยักแบบไขว้ ข้อต่อหมุดย้ำร้อน มีดตัดชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ ด้ามจับเคลือบพลาสติก |
| ฟิชเทปดึง | ไม่ |
| สไตล์กริป | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน |
| สีของมือจับ | สีน้ำเงิน |
| สไตล์การจัดการ | จุ่ม |
| ประเภทการจัดการ | จุ่ม |
| เลเวอเรจสูง | ใช่ |
| รวมโมดูลตรวจจับแรงดันไฟฟ้า | ไม่ |
| ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
| ความยาวกราม | 1 5 / 8 " |
| ประเภทการเปิดขากรรไกร | ด้วยมือ |
| รูปร่างขากรรไกร | Flat |
| ความหนาของขากรรไกร | 5 / 8 " |
| ความกว้างของขากรรไกร | 1 1 / 4 " |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| เปิดกรามสูงสุด | 1 1 / 4 " |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ทรงจมูก | นิวอิงแลนด์ |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 3 / 8 " |
| วัสดุคีม | เหล็ก |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์คีม | คีม |
| ประเภทคีม | คีมของช่างสาย |
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไคลน์ทูลส์-d213-9neth.pdf |
| สปริงรีเทิร์น | ไม่ |
| Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน |
| Tether พร้อม | ไม่ |
| เครื่องม้วนสายไฟ | ไม่ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8203206030 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
เอกสาร:
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | วัสดุ | สีของมือจับ | สไตล์การจัดการ | ความยาวกราม | ความกว้างของขากรรไกร | สไตล์กริป | รูปร่างขากรรไกร | ความหนาของขากรรไกร | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D2000-9NETH | - | สีน้ำเงิน | จุ่ม | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | Flat | 5 / 8 " | ฿4,230 | |
![]() |
HD213-9NETH | เหล็ก | สีแดง | จุ่มพลาสติกหนา | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | Flat | 5 / 8 " | ฿3,882 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- บุสแมน 4410
- สายพานร่องวี GATES 6/D285 6 เส้น ยาว 287.7 นิ้ว หนา 0.795 นิ้ว
- HANSEN 11B Coupler Plug (f) npt 1/4 ทองเหลือง
- BURNDY ES25R2W ปลอกสวมเข้าบริการ ขนาด 2-3/4 นิ้ว เหลือง/ส้ม
- โดเรียน DST-50FBC-M68.83-STFCL11
- SMC VALVES NCDY2S25H-1800-A73 กระบอกนำ ขนาด 25 มม. สวิตช์อัตโนมัติแบบ Double Acting
- ZURN Z8743-1NOF-PC ทองเหลืองหล่อ ท่อระบายน้ำอ่างล้างจาน เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1 1/2 นิ้ว แบบเกลียว
- MARTIN SPROCKET 25B15SS เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง, 25 โซ่, 15 ฟัน, 1.203 นิ้ว Pitch Dia., 1.326 นิ้ว OD, SS
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- KIPP
- MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS
- WARING COMMERCIAL
- HADCO
- ถุงเคลือบและฟิล์ม
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เสริมรถเข็นมือถือ
- หัวปั๊ม C-Face ทนสารเคมี
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- CONDOR ถุงมือขับรถหนังกลับทอง
- ชุดควบคุมอุณหภูมิ TEMPCO PCT-1000 Series
- GLOBE SCIENTIFIC Snap Caps พร้อมแถบนิ้วหัวแม่มือ 16 อัน สำหรับหลอดขนาด XNUMX มม.
- คลัตช์คลัตช์แบบห่วงซีรีส์ ANVIL C210
- ANVIL AS300BTB ซีรีส์ช่องเชื่อม
- PARKER อลูมิเนียม Clevis Rod Kits
- VERMONT GAGE พินเกจมาตรฐาน Minus Steel Class Zz ชุดนิ้ว
- ชั้นวางของ VOLLRATH
- ปลอกหุ้มวาล์ว VITON ของ MILWAUKEE
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
KLEIN TOOLS D213-9NETH 70050-7 คีมไลน์แมน ขนาด 9-3/8 นิ้ว ปาก 1-19/32 นิ้ว
฿3,778 / หน่วย