KLEIN TOOLS J12098 คีม Linesman ขนาด 8-3/4 นิ้ว ด้ามจับ Ergonomic | AA2AVB 10A982 / 70000-2

KLEIN TOOLS J12098 70000-2 คีมไลน์แมน ขนาด 8-3/4 นิ้ว ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

รายการ: เอเอทูเอวีบีรุ่น: J12098อ้างอิงข้าม: 10A982 / 70000-2
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿3,032
10.00% ปิด
฿2,729 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ Linemans คีม
ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม เครื่องตัดลวด
ขั้วต่อแบบจีบ ขั้วต่อแบบไม่มีฉนวน ขั้วต่อ
ความยาวของคัตเตอร์ 3 / 4 "
เซฟอีเอสดี ไม่
คุณสมบัติ ด้ามจับแบบมีรหัสสี ปากคีมแบบหยัก ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ ข้อต่อแบบหมุดย้ำร้อน มีดตัดชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ หัวคีมชุบแข็งอย่างแม่นยำ
ฟิชเทปดึง ไม่
สไตล์กริป เบาะรองนั่งดีลักซ์
สีของมือจับ หลายสี
สไตล์การจัดการ กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
ประเภทการจัดการ กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
เลเวอเรจสูง ใช่
รวมโมดูลตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ไม่
ฉนวนกันความร้อน ไม่
ความยาวกราม 1 3 / 4 "
ประเภทการเปิดขากรรไกร ด้วยมือ
รูปร่างขากรรไกร Flat
ความหนาของขากรรไกร 17 / 32 "
ความหนาของขากรรไกร 1 / 2 "
ความกว้างของขากรรไกร 1"
วัสดุ วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม
เปิดกรามสูงสุด 2 1 / 8 "
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ทรงจมูก สากล
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 8 3 / 4 "
วัสดุคีม เหล็ก
กลุ่มผลิตภัณฑ์คีม คีม
ประเภทคีม คีมของช่างสาย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไคลน์-ทูลส์-j12098.pdf
สปริงรีเทิร์น ไม่
Tether สามารถ เครื่องมือมาตรฐาน
Tether พร้อม ไม่
เครื่องม้วนสายไฟ ไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)37.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุความหนาของขากรรไกรสไตล์กริป¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีของมือจับฉนวนกันความร้อนราคา
KLEIN TOOLS 12098-INS คีม Linesman หุ้มฉนวน 1.781 นิ้ว ความยาวขากรรไกร | AB2NWK 1N043 / 70093-4 12098 นิ้ว1 3 / 4 "1"วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม1 / 2 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน8 3 / 4 "สีส้มใช่฿6,634
KLEIN TOOLS 12098 คีม Linesman ขนาด 8-5/8 นิ้ว ด้ามจุ่ม | AB9HWA 2DFF2 / 70092-7 120981 3 / 4 "1"เหล็ก1 / 2 "เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน8 5 / 8 "สีน้ำเงินไม่฿2,907
KLEIN TOOLS 12098EINS คีมรวม, ฉนวน | CE4VYJ 70191-7 12098EINS1.78 "1.02 "เหล็กชุบแข็งเหนี่ยวนำ0.55 "-8.71 "ส้ม เทาใช่฿7,497

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS J12098 70000-2 คีมไลน์แมน ขนาด 8-3/4 นิ้ว ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
฿3,032 / หน่วย