จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP 72124-3 คีมไลน์แมน ขนาด 9-1/2 นิ้ว ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
รายการ: AA2AVEรุ่น: J2000-9NECRTPอ้างอิงข้าม: 10A985 / 72124-3
7 ในสต็อก
จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง
5.00% ปิด
฿4,883 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000
การชำระเงิน
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | Linemans คีม |
| ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม | เครื่องตัดสายไฟ, หัวคว้านท่อร้อยสาย, เครื่องดึงเทปปลา, เครื่องตัดตะปู, เครื่องตัดสกรู, เครื่องจีบสายไฟ, เครื่องตัดสายไฟ |
| ขั้วต่อแบบจีบ | ขั้วต่อแบบไม่มีฉนวน ขั้วต่อ |
| ความยาวของคัตเตอร์ | 3 / 4 " |
| เซฟอีเอสดี | ไม่ |
| คุณสมบัติ | ด้ามจับสีเหลือง น้ำเงินเข้ม แดง หรือน้ำเงินอ่อนตามรหัสสี ขากรรไกรหยักลายไขว้ ด้ามจับแบบ Journeyman ผลิตจากวัสดุ 2 ชนิด ข้อต่อแบบหมุดย้ำร้อน มีดตัดชุบแข็งด้วยกระแสไฟฟ้า หัวคีมชุบแข็งอย่างแม่นยำ |
| เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
| ฟิชเทปดึง | ใช่ |
| สำหรับประเภทสายไฟ/สายเคเบิล | ACSR สายไฟแข็ง |
| สไตล์กริป | เบาะรองนั่งดีลักซ์ |
| สีของมือจับ | หลายสี |
| สไตล์การจัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
| ประเภทการจัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
| เลเวอเรจสูง | ใช่ |
| รวมโมดูลตรวจจับแรงดันไฟฟ้า | ไม่ |
| ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
| ความยาวกราม | 1 5 / 8 " |
| ประเภทการเปิดขากรรไกร | ด้วยมือ |
| รูปร่างขากรรไกร | Flat |
| ความหนาของขากรรไกร | 5 / 8 " |
| ความหนาของขากรรไกร | 1 5 / 8 " |
| ความกว้างของขากรรไกร | 1 1 / 4 " |
| วัสดุ | วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ทรงจมูก | นิวอิงแลนด์ |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 1 / 2 " |
| วัสดุคีม | เหล็ก |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์คีม | คีม |
| ประเภทคีม | คีมของช่างสาย |
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือไคลน์-j2000-9necrtp.pdf |
| ชุด | ซีรี่ส์ 2000 |
| สปริงรีเทิร์น | ไม่ |
| Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน |
| Tether พร้อม | ไม่ |
| เครื่องม้วนสายไฟ | ใช่ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.54 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8203206030 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
เอกสาร:
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | สไตล์กริป | วัสดุ | ความหนาของขากรรไกร | ประเภทการจัดการ | สไตล์การจัดการ | สีของมือจับ | ความกว้างของขากรรไกร | สปริงรีเทิร์น | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
J2000-9NETP | เบาะรองนั่งดีลักซ์ | เหล็ก | 5 / 8 " | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | หลายสี | 1 1 / 4 " | ไม่ | ฿4,890 | |
![]() |
D2000-9NETP | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | เหล็ก | 5 / 8 " | จุ่ม | จุ่ม | สีน้ำเงิน | 1 1 / 4 " | ไม่ | ฿3,858 | |
![]() |
J213-9NETP | เบาะรองนั่งดีลักซ์ | เหล็ก | 5 / 8 " | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | - | 1 1 / 4 " | ไม่ | ฿3,873 | |
![]() |
D213-9NETP | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน | เหล็ก | 5 / 8 " | จุ่ม | จุ่ม | สีน้ำเงิน | 1 1 / 4 " | ไม่ | ฿3,298 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- BALDOR / DODGE 136713 F2B-SCEZ-104S-PSS แบริ่งหน้าแปลน
- ตัวยึดไททัน BSW05012
- SMC VALVES MXQ6-50 กระบอกนำทาง ขนาด 6 มม. สวิตช์อัตโนมัติแบบสองทาง
- DDS 254810TC ซีลน้ำมันเพลาโรตารี, Tc, ไนไตรล์, ID 25 มม., 48 มม. Od, ความกว้าง 10 มม., 7 Psi
- INTERMATIC EI205W ตัวจับเวลาถอยหลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ 120V AC 60 Hz ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ 5, 15, 30, 45 นาที 1 ชั่วโมง สีขาว
- ระบบท่อ BEHRINGER ST-CLH-00-S-038 ระบบท่อ BEHRINGER ST-CLH-00-S-038
- คอนแทคเตอร์ IEC EATON XTCR009B23TD แรงดันไฟเต็ม ย้อนกลับ คอยล์ V 24 VDC 3P
สำรวจเพิ่มเติม
- CHAINFLEX
- KEYSHAFT
- LUBESITE
- WINSMITH
- YALE
- ชุดบิต
- การแข่งขันแบบไอแน่น
- ไฟล์ทางอากาศ
- ถ้วยปืนฉีด
- แท่นวางขาตั้งกล้องลำเลียง
- RINGERS GLOVES R327 ถุงมือระบาย
- CONDOR ถุงมือสีส้มเอนกประสงค์ ทนสารเคมี
- สปริงแก๊ส RAYMOND CU1800
- ปากกามาร์กเกอร์ท่อ BRADY, น้ำยาล้างอ่อน
- BRADY Chemical Label, ชื่อเคมี ชื่อสามัญ วันที่ผู้ผลิต
- REMCO พายผสม 52 นิ้ว
- ขั้วต่อสายดินเชิงกล BURNDY KC ประเภท SERVIT POST
- ถังบรรจุของเหลว KIMBLE CHASE คลาส B พร้อมปากเท
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP 72124-3 คีมไลน์แมน ขนาด 9-1/2 นิ้ว ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
฿5,140 / หน่วย