KLEIN TOOLS D2000-7 คีม Linesman ขนาด 7-7/8 นิ้ว ด้ามจุ่ม | AA2AUV 10A975 / 70073-6

KLEIN TOOLS D2000-7 70073-6 คีมไลน์แมน ขนาด 7-7/8 นิ้ว ด้ามจับจุ่ม

รายการ: AA2AUVรุ่น: D2000-7อ้างอิงข้าม: 10A975 / 70073-6
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿3,873
5.00% ปิด
฿3,680 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ Linemans คีม
ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม เครื่องตัดสายไฟ, เครื่องตัดท่อร้อยสาย, เครื่องตัดตะปู, เครื่องตัดสกรู, เครื่องตัดลวด
ความยาวของคัตเตอร์ 3 / 4 "
ปลอดภัยจาก ESD ไม่
คุณสมบัติ ด้ามจับแบบ "Handform" เพื่อการยึดจับและการตัดที่เต็มที่ ขากรรไกรแบบมีร่องไขว้ ข้อต่อแบบหมุดย้ำร้อนช่วยให้การทำงานราบรื่นและด้ามจับไม่สั่นคลอน ด้ามจับเคลือบพลาสติกเพื่อความสบายและง่ายต่อการระบุ หมุดย้ำอยู่ใกล้กับขอบตัดมากขึ้นเพื่อพลังในการตัดและจับที่มากขึ้น 46 เปอร์เซ็นต์ การออกแบบที่เพรียวบางพร้อมการยึดจับที่มั่นคง ด้ามจับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะช่วยดูดซับ "เสียงดีด" เมื่อตัดลวด
เสร็จสิ้น ออกไซด์ดำ
สำหรับประเภทสายไฟ/สายเคเบิล ACSR สายไฟแข็ง
สไตล์กริป เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน
สีของมือจับ สีน้ำเงิน
สไตล์การจัดการ จุ่ม
ประเภทการจัดการ จุ่ม
เลเวอเรจสูง ใช่
รวมโมดูลตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ไม่
ฉนวนกันความร้อน ไม่
ความยาวกราม 1 1 / 4 "
ประเภทการเปิดขากรรไกร ด้วยมือ
รูปร่างขากรรไกร Flat
ความหนาของขากรรไกร 1 / 2 "
ความกว้างของขากรรไกร 1"
วัสดุ วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม
เปิดกรามสูงสุด 1 3 / 8 "
ไม่เกิดประกายไฟ ไม่
ทรงจมูก นิวอิงแลนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 7 3 / 4 "
วัสดุคีม เหล็ก
ประเภทคีม คีมของช่างสาย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ไคลน์ทูลส์-d2000-7.pdf
ชุด ซีรี่ส์ 2000
สปริงรีเทิร์น ไม่
Tether สามารถ เครื่องมือมาตรฐาน
Tether พร้อม ไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุความหนาของขากรรไกรTether สามารถประเภทการจัดการสไตล์กริป¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
KLEIN TOOLS D2000-8 คีม Linesman ขนาด 8-11/16 นิ้ว ด้ามจุ่ม | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-81 1 / 2 "1 1 / 8 "วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม5 / 8 "เครื่องมือมาตรฐานจุ่มเบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน8 5 / 8 "฿3,495
KLEIN TOOLS J2000-8 คีม Linesman ขนาด 8-13/16 นิ้ว ด้ามจับ Ergonomic | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-81 1 / 2 "1 1 / 8 "วางเหล็กอัลลอยด์ปลอม5 / 8 "เครื่องมือมาตรฐานกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™เบาะรองนั่งดีลักซ์8 7 / 8 "฿4,323
KLEIN TOOLS HD2000-9NE คีม Linesman ขนาด 9-1 / 2 นิ้ว ด้ามจุ่ม | AB9JGG 2DHB2 / 70088-0 HD2000-9NE1 5 / 8 "1 1 / 4 "เหล็ก5 / 8 "เครื่องมือมาตรฐานจุ่มเบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน9 3 / 8 "฿3,781
KLEIN TOOLS J2000-9NE คีม Linesman ขนาด 9-1 / 2 นิ้ว ด้ามจับ Ergonomic | AD2AGE 3LY16 / 72102-1 เจ2000-9NE1 5 / 8 "1 1 / 4 "เหล็ก5 / 8 "เครื่องมือมาตรฐานกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™เบาะรองนั่งดีลักซ์9 1 / 2 "฿3,529
KLEIN TOOLS D2000-9NE คีม Linesman ขนาด 9-3/8 นิ้ว ด้ามจุ่ม | AD6RWX 4A834 / 70082-8 D2000-9NE1 5 / 8 "1 1 / 4 "เหล็ก5 / 8 "เครื่องมือมาตรฐานจุ่มเบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน9 3 / 8 "฿3,429
KLEIN TOOLS J20017NE คีม Lineman ขนาด 7 นิ้ว งานหนัก | CE4YCG 70006-4 J20017NE1.281 "1.063 "เหล็ก1.28 "ไม่วัสดุคู่ของ Journeyman-7.43 "฿5,012
KLEIN TOOLS D20009NEGLW คีมตัดด้านข้าง แรงงัดสูง | CE4WHH 38003-7 D20009NEGLW1.594 "1.25 "เหล็ก0.6 "ไม่--9.35 "฿3,225

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D2000-7 70073-6 คีมไลน์แมน ขนาด 7-7/8 นิ้ว ด้ามจับจุ่ม
฿3,873 / หน่วย