LEESON 191480.00 C6K34WK2A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
การชุมนุม | L |
รหัส | J |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 16.4 / 8.5-8.2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.12 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 78.4 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CF |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191475.00 | CF | 56C | 8.2 / 4.1 | 1/2 | 0.37 | 65 | 1800 | 5 / 8 " | ฿57,562 | ||
191477.00 | CF | 56C | 9.8 / 4.9 | 3/4 | . 56 | 68 | 1800 | 5 / 8 " | ฿50,639 | ||
191478.00 | CF | 56C | 12.4 / 6.2 | 1 | 0.75 | 76 | 3600 | 5 / 8 " | ฿57,006 | ||
191479.00 | CF | 56 | 13.6 / 6.8 | 1 | 0.75 | 69 | 1800 | 5 / 8 " | ฿58,163 | ||
191481.00 | KF | 56C | 15.8 / 7.9 | 1.5 | 1.12 | 75 | 1800 | 5 / 8 " | ฿58,744 | ||
191482.00 | KF | 145TC | 19 / 9.5 | 2 | 1.49 | 86.3 | 3600 | 7 / 8 " | ฿69,914 | ||
191483.00 | KF | 145TC | 16.4 / 8.2 | 2 | 1.49 | 98 | 1800 | 7 / 8 " | ฿63,739 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.