LEWISBINS HR1615 w/ 12 ชิ้น SH1811-7 Pick Rack 19-3/8d x 27w x 57h 12 Bins Grey
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบตู้แร็ค |
ถังสี | สีเทา |
ความลึกของถัง | 18 " |
ความสูงของถัง | 7.625 " |
ประเภทถังขยะ | Stack และ Nest Container |
ความกว้างของถัง | 11.437 " |
ความจุต่อชั้นวาง | 75 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 12 |
ความลึกโดยรวม | 19.375 " |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
ความลึกของชั้นวาง | 19.375 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 12.437 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.48 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความกว้างของถัง | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR1614 w / 12 ชิ้น SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900 ปอนด์ | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1616 w / 12 ชิ้น SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900 ปอนด์ | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1814 w / 16 ชิ้น SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | ปอนด์ 1200 | 16 | 75 " | - | RFQ
| |
HR1815 w / 16 ชิ้น SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | ปอนด์ 1200 | 16 | 75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.