<span Class='notranslate'>Lumapro </span> 2ekw8 | Miniature Lamp 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 2EKW8 โคมไฟจิ๋ว 9003 67 / 60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX

LUMAPRO 2EKW8 โคมไฟจิ๋ว 9003 67/60w T4 3/4 12.8v

In Stock
รายการ: AB9PQX รุ่น: 2EKW8
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
฿627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไส้ขนาดเล็ก
ชีวิตเฉลี่ย150 / 320 ชม.
ประเภทของฐานP43T-38
วาดปัจจุบัน5000 / 4580mA
Lumens เริ่มต้น1496/905
โคมไฟ Dia.0.67 "
รูปร่างโคมไฟท4 3/4
ประเภทหลอดไฟจิ๋ว -T
สูงสุด ความยาวโดยรวม3.62 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
หมายเลขการค้า9003
แรงดันไฟฟ้า12.8
วัตต์67/60

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8539293060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทหลอดไฟอายุหลอดไฟเฉลี่ยชีวิตเฉลี่ยสีอ่อนLumensสูงสุด ความยาวโดยรวมรูปร่างโคมไฟโดยรวมแอพพลิเคชันหลักกก. จำนวนราคา
LUMAPRO 21U659 หลอดไฟจิ๋ว 7440 T7 12v - แพ็ค 2 | AB6KAW 21U659จิ๋ว -T300 ชม.300 ชม.--1.75 "Tไฟเลี้ยว, หลัง, สำรอง, การเข้าโค้ง, High Mount Stop, Stop, ไฟเลี้ยว, ด้านหน้า2฿513
LUMAPRO 2EKW5 โคมไฟจิ๋ว 1495 8.4w T4 1/2 28v - แพ็ค 10 | AB9PQV 2EKW5จิ๋ว -T-500 ชม.ทูโทนช็อคชิพ-1.38 "Tเครื่องบิน10฿656
LUMAPRO 2EKX6 หลอดไฟมินิ H4-75 / 70 75 / 70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6จิ๋ว -T150 / 300 ชม.150 / 300 ชม.ทูโทนช็อคชิพ1898/11943.62 "Tวัตถุประสงค์ทั่วไป1฿615
LUMAPRO 2EKY2 ไฟฉายหลอด Pr12 2.975w B3 1/2 - แพ็ค 10 อัน | AB9PRE 2EKY2จิ๋ว -B-15 ชม.--1.25 "Bไฟฉาย10฿384
LUMAPRO 2FLU4 หลอดไส้มินิ 1876 9w T5 3.5v - แพ็ค 10 หลอด | AB9VJL 2ไข้หวัดใหญ่4จิ๋ว -T2000 ชม.2000 ชม.ทูโทนช็อคชิพ821.75 "Tวัตถุประสงค์ทั่วไป10฿8,471
LUMAPRO 2FLV1 โคมไฟจิ๋ว 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Pack Of 10 | AB9VJR 2FLV1จิ๋ว -G-300 ชม.--1.07 "Gโคมไฟ10฿328
LUMAPRO 2FLW8 โคมไฟจิ๋ว 12.73w S8 6.7v - แพ็ค 10 | AB9VKH 2FLW8จิ๋ว -S500 ชม.500 ชม.ทูโทนช็อคชิพ1892"Sตราสาร10฿595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 2EKW8 โคมไฟจิ๋ว 9003 67/60w T4 3/4 12.8v
฿627 / หน่วย