Macromatic Tr-50226-10 | รีเลย์เวลา, หน่วงเวลา, 1.8 วินาที, 12 Vdc | 33vc04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC TR-50226-10 รีเลย์เวลา, เมื่อหน่วงเวลา, 1.8 วินาที, 12 VDC | AG3UEL 33VC04

MACROMATIC TR-50226-10 ไทม์รีเลย์ หน่วงเวลา 1.8 วินาที 12 VDC

In Stock
รายการ: AG3UEL รุ่น: TR-50226-10ข้ามอ้างอิง: 33VC04
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
฿1,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2W
คอยล์โวลต์VDC 12
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆRoHS2
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 180
นาที. การตั้งเวลาวินาที 1.80
การติดเสียบเข้าไป
ฟังก์ชันการทำงาน1
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsเบ้าราคา
MACROMATIC TR-50226-04 รีเลย์เวลา, เมื่อหน่วงเวลา, 0.05 วินาที, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 ทีอาร์-50226-04เมื่อล่าช้าวินาที 5วินาที 0.0585X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,594
MACROMATIC TR-50226-05 รีเลย์เวลา, เมื่อหน่วงเวลา, 0.1 วินาที, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 ทีอาร์-50226-05เมื่อล่าช้าวินาที 10วินาที 0.1085X852, 1EGP3, 1EGP5฿2,494
MACROMATIC TR-50226-08 รีเลย์เวลา, เมื่อหน่วงเวลา 0.6 วินาที, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 ทีอาร์-50226-08เมื่อล่าช้าวินาที 60วินาที 0.6085X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,654
MACROMATIC TR-50226-12 รีเลย์เวลา, เมื่อหน่วงเวลา, 3 วินาที, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 ทีอาร์-50226-12เมื่อล่าช้าวินาที 300วินาที 3.0085X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,634
MACROMATIC TR-50226-14 รีเลย์เวลาหน่วงเวลา 9 วินาที 12vdc | AG3UEN 33VC06 ทีอาร์-50226-14เมื่อล่าช้าวินาที 900วินาที 9.0085X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,621
MACROMATIC TR-50526-05 รีเลย์เวลา, เปิดช่วงเวลา, 0.1 วินาที, 12 VDC | AG3UEU 33VC11 ทีอาร์-50526-05เปิดช่วงเวลาวินาที 10วินาที 0.1085X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,612
MACROMATIC TR-50526-08 รีเลย์เวลา, เปิดช่วงเวลา, 0.6 วินาที, 12 VDC | AG3UEV 33VC12 ทีอาร์-50526-08เปิดช่วงเวลาวินาที 60วินาที 0.6085X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC TR-50226-10 ไทม์รีเลย์ หน่วงเวลา 1.8 วินาที 12 VDC
฿1,606 / หน่วย