MARATHON MOTORS 143TTDR16052 U758-P มอเตอร์เอนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 85.5% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 143T |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2-3/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.75 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | การชุมนุม | กลุ่มประสิทธิภาพ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | kW | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSTDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50 องศาเซลเซียส | ปั๊ม | ฿1,657,562 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | Standard | B | - | 8 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿29,527 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | Standard | B | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿32,381 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | Standard | B | - | 9 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿29,757 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMA พรีเมียม (R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿37,810 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMA พรีเมียม (R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿26,160 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMA พรีเมียม (R) | F | - | 11.187 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | ฿44,555 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.