METRO SEC63EC รถเข็นลวดนิรภัย 900 ปอนด์ 36x30 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสายไฟ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | Chrome |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดตาข่าย | 2 "x 2" |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 67 15 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 33.5 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก.ล.ต. | (2) หมุน | 900 ปอนด์ | 67 15 / 16 " | 65 " | 33.5 " | 60 " | 30 " | ฿93,503 | ||
SECMLAB / US24FA / TB93050NAT | (4) หมุน | 600 ปอนด์ | 39 " | 30 " | 24 " | 30 " | 24 " | ฿94,873 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.