Philips Advance Led120a0700c24f | 4hgl5 | นำไดร์เวอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F ไดร์เวอร์ LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V

In Stock
รายการ: AD7YYV รุ่น: LED120A0700C24Fข้ามอ้างอิง: 4HGL5
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
฿3,569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ LED
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 140 องศา F
ความสูง1.187 "
ใส่ปัจจุบัน0.2 เอซีเอ
เพาเวอร์อินพุต21.5
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
ความยาว5.187 "
เอาท์พุทปัจจุบัน0.7 ADCs
แรงดันเอาท์พุท2.8 24.6-VDC
ปัจจัยอำนาจ0.90
กระแสไฟขาออก2.0 ถึง 17.2 W.
UPC999570556553
ความกว้าง1.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คะแนนสิ่งแวดล้อม (แห้ง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตความยาวเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7 LEDINTA0350C425FO1.5 "165120-277 VAC9.5 "0.35 ADCs120 425-VDC2 5 / 16 "฿8,930

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F ไดร์เวอร์ LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V
฿3,569 / หน่วย