Philips Advance Ledinta0350c425fo | 4hgl7 | นำไดร์เวอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 40-150 W 120-425 V

In Stock
รายการ: AD7YYX รุ่น: LEDINTA0350C425FOข้ามอ้างอิง: 4HGL7
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
฿8,930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ LED
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 140 องศา F
ความสูง1.5 "
ใส่ปัจจุบัน1.4 เอซีเอ
เพาเวอร์อินพุต165
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120-277 VAC
ความยาว9.5 "
เอาท์พุทปัจจุบัน0.35 ADCs
แรงดันเอาท์พุท120 425-VDC
ปัจจัยอำนาจ0.90
กระแสไฟขาออก40 ถึง 150 W.
UPC781087063811
ความกว้าง2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม (ความชื้นแห้ง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตความยาวเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADCs2.8 24.6-VDC1.38 "฿3,569

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 40-150 W 120-425 V
฿8,930 / หน่วย