Schneider Electric Xb4bw34g5 | ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no/1nc สีแดง | 6hl16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc แดง | AG7ETQ 6HL 16

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1no/1nc สีแดง

In Stock
รายการ: AG7ETQ รุ่น: XB4BW34G5ข้ามอ้างอิง: 6HL16
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
฿6,830 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ120 VAC
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด120 VAC
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานยามรอบ
UPC785901381549

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAวัสดุพื้นฐานหนามเตยการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานวัสดุหัวอัตราส่วน IPแรงดันโมดูลหลอดไฟราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc แดง | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4X, 13โลหะโลหะชุบโครเมี่ยมแผ่นดันไม่มียามรอบโลหะ6524 VAC/DC฿6,830
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc แดง | AG7ETN 6HL 14 XB4BW34651, 2, 3, 4, 4X, 12, 13โลหะโลหะชุบโครเมี่ยมแผ่นดันยามรอบโลหะ66240 VAC฿5,263
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 ปุ่มกดเรืองแสง 22mm 1no / 1nc แดง | AG7ETP 6HL 15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13โลหะโลหะชุบโครเมี่ยมแผ่นดันยามรอบโลหะ6624 VAC/DC฿6,830
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. สีแดง | AG7EUM 6HL97 XB5AW34654X, 13พลาสติกพลาสติกหุ้มฉนวนสองชั้นสกรูแคลมป์ปุ่มล้างพลาสติก66250V฿5,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 ปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. 1no/1nc สีแดง
฿6,830 / หน่วย