SHAT-R-SHIELD 43548S หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น T8 Cool 4100k
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 24,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 15,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | ขาเดียว (Fa8) |
หลอดไฟ Dia | 1" |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เย็น |
ปริมาณกรณี | 24 |
อุณหภูมิสี | 4100K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 75 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
เอาต์พุตสูง | ไม่ |
Lumens เริ่มต้น | 5700 |
การกำหนดหลอดไฟ | F96T8 / 741 / ECO |
รูปร่างโคมไฟ | T8 |
โทนแสง | เย็น |
ประเภทหลอดไฟ | วัดเชิงเส้น |
ความยาว | 96 " |
Lumens | 5900 |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 5190 |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | พิเศษ |
ความต้านทานการแตก | ใช่ |
ทนต่อการแตก | ใช่ |
เริ่มประเภท | ด่วน |
วัตต์ | 59 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8539310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Lumens เริ่มต้น | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | การกำหนดหลอดไฟ | โทนแสง | ความยาว | Lumens | ค่าเฉลี่ย Lumens | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F32T8TL / 841 / HV / ALTO | 2950 | 36,000 ชม. | 30,000 ชม. | F32T8 / TL841 / HV | เย็น | 48 " | 2850 | 2800 | ฿1,240 | ||
F32T8TL / 850 / HV / ALTO | 2850 | 36,000 ชม. | 36,000 ชม. | F32T8 / TL850 | เด็ดมาก | 48 " | 2850 | 2710 | ฿1,216 | ||
F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT | 2725 | 44,000 ชม. | 44,000 ชม. | F32T8 / ADV841 / EW / 28W | เย็น | 48 " | 2725 | 2645 | ฿1,711 | ||
F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT | 2675 | 44,000 ชม. | 44,000 ชม. | F32T8 / ADV850 / EW / 28W | เด็ดมาก | 48 " | 2675 | 2595 | ฿1,711 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.