ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Sloan 111-1.28 DFB SMO ใช้เพื่อชะล้างโถส้วมและโถปัสสาวะอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียจะถูกกำจัดออกไปหลังการใช้งานแต่ละครั้ง กลไกการชะล้างอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงของเชื้อโรคและแบคทีเรีย ช่วยให้สภาพแวดล้อมในห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะมากขึ้น เหมาะสำหรับห้องน้ำเชิงพาณิชย์และสาธารณะ เช่น ในอาคารสำนักงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และสถาบันการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Sloan 111-1.28 DFB SMO มีการออกแบบหัวฉีดด้านบนที่ช่วยให้มั่นใจในการติดสุขภัณฑ์แบบไม่มีถังได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย ป้องกันการรั่วไหลและรับประกันการทำงานที่เหมาะสม
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้ใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่า
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัตินี้มีการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ หมายความว่าสามารถติดตั้งฟลัชวาล์วอัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้ใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่า
- มีโหมดฟลัชเดี่ยว 1.28 แกลลอนต่อการฟลัช ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการอนุรักษ์น้ำ ประหยัดน้ำในการใช้งานแต่ละครั้ง และลดค่าสาธารณูปโภค
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยตัวหยุดควบคุม ส่วนท้าย และตัววาล์ว เพื่อให้การติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น ลดความจำเป็นในการซื้อชิ้นส่วนเพิ่มเติม และรับประกันการทำงานที่ราบรื่น
- มีการเคลือบโครเมียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานขึ้น
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สโลน EBV89AM ตัวยึดด้านข้าง: ชุดติดตั้งเพิ่มที่ยึดด้านข้างนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานของฟลัชวาล์ว ทำให้สามารถติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบติดตั้งด้านข้างได้ เป็นโซลูชันที่สะดวกสำหรับการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำของคุณ
- สโลน EBV-545 ประแจขันคอ: ประแจขันคอนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับงานติดตั้ง บำรุงรักษา และปรับแต่งที่เกี่ยวข้องกับฟลัชวาล์ว ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟลัชวาล์วสามารถติดตั้งและซ่อมบำรุงได้ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แผ่นพื้นผิวหินแกรนิตมีกี่เกรด และแตกต่างกันอย่างไร?
A. แผ่นพื้นผิวหินแกรนิตแบ่งออกเป็นเกรด A, AA และ B โดยเกรด A มีความแม่นยำสูงสุด เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา เกรด AA ให้ความเรียบเป็นพิเศษ และมักใช้ในงานที่มีความแม่นยำสูง เกรด B หรือที่เรียกว่าเกรดห้องเครื่องมือ เหมาะสำหรับงานโรงงานและมีพิกัดความเผื่อที่กว้างกว่าเกรดอื่นๆ
ถาม ติดตั้งง่ายและต้องใช้การเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือไม่?
A. การติดตั้งค่อนข้างตรงไปตรงมาเนื่องจากทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ซับซ้อน ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและลดต้นทุน