Smith Bearing Fcr-3-e | รางลูกกลิ้งหน้าแปลนเยื้องศูนย์ 3 นิ้ว | 15u628 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH BEARING FCR-3-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบหน้าแปลนประหลาด 3 นิ้ว | AA7DPW 15U628

SMITH BEARING FCR-3-E Track Roller หน้าแปลนประหลาด 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7DPW รุ่น: FCR-3-Eอ้างไขว้: 15U628
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
฿11,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตามลูกกลิ้ง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
วัสดุแบริ่งแม็กเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก14,300 ปอนด์
จำนวนแบริ่งแถวเดี่ยว
โรลเลอร์ Dia3"
วัสดุลูกกลิ้งแม็กเหล็ก
ประเภทลูกกลิ้งหน้าแปลนประหลาด
ความกว้างของลูกกลิ้ง2"
กำลังรับน้ำหนักคงที่16,000 ปอนด์
สตั๊ด Dia.1.25 "
ความยาวสตั๊ด2.5 "
วัสดุสตั๊ดแม็กเหล็ก
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว13
ชนิดภาพเขียนแกน
UPC651041164727

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8482105060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวประเภทแบริ่งความจุโหลดแบบไดนามิกขนาดเกลียวโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งกำลังรับน้ำหนักคงที่สตั๊ด Dia.ราคา
SMITH BEARING FCR-1-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ หน้าแปลนเบี้ยว 1-1/2 นิ้ว | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "ลูกบอล2520 ปอนด์5 / 8-181.5 "1.187 "1370 ปอนด์0.625 "฿6,478
SMITH BEARING FCR-1-3/4-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ หน้าแปลนเบี้ยว 1-3/4 นิ้ว | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "ลูกบอล2520 ปอนด์3 / 4-161.75 "1.187 "1370 ปอนด์0.75 "฿7,131
SMITH BEARING FCR-2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบหน้าแปลนประหลาด 2 นิ้ว | AA7DPR 15U624 เอฟซีอาร์-2-อี1.125 "ลูกบอล3490 ปอนด์7 / 8-142"1.687 "2000 ปอนด์0.875 "฿8,010
SMITH BEARING FCR-2-1/4-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ หน้าแปลนเบี้ยว 2-1/4 นิ้ว | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "ลูกบอล3490 ปอนด์7 / 8-142.25 "1.687 "2000 ปอนด์0.875 "฿8,532
SMITH BEARING FCR-2-1/2-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ หน้าแปลนเบี้ยว 2-1/2 นิ้ว | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "ลูกบอล5120 ปอนด์1-142.5 "1.687 "3120 ปอนด์1"฿8,859
SMITH BEARING FCR-2-3/4-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ หน้าแปลนเบี้ยว 2-3/4 นิ้ว | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "ลูกบอล5120 ปอนด์1-142.75 "1.687 "3120 ปอนด์1"฿10,606
SMITH BEARING FCR-3-1/4-E ลูกกลิ้งตีนตะขาบ หน้าแปลนเบี้ยว 3-1/4 นิ้ว | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "ลูกกลิ้งเรียว14,300 ปอนด์133.25 "2"16,000 ปอนด์1.25 "฿13,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH BEARING FCR-3-E Track Roller หน้าแปลนประหลาด 3 นิ้ว
฿11,389 / หน่วย