SPEEDAIRE 35GL85 ไส้กรอง Activated Carbon 3 นิ้ว NPT 1124 cfm
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองคาร์บอน |
วัสดุชาม | อลูมิเนียม |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 5 / 8 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ลอย |
กรองคะแนน | 0.01 ไมครอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 1124 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 235 PSI |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 122 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 34.08 " |
ขนาดท่อ | 3 "NPT |
ขนาด | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 3802100000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.