TOUGH GUY 6YTD1 แปรงขัดพื้น 9 นิ้ว สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงชั้น |
วัสดุบล็อก | โฟม |
ขนาดบล็อก | 9" |
สีขน | สีเหลือง |
วัสดุแปรง | PET รีไซเคิล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9" |
ตัดความยาว | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.74 |
รหัส HS | 9603500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | LK |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุบล็อก | ขนาดบล็อก | สีขน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตัดความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6YTD0 | ไม้ | 16 " | Black | 16 " | 6" | ฿1,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.