จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.250 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 4 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 13 / 32 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.42 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับคู่ |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
| เนื้อสัมผัส: | หนังสัตว์ |
| ความกว้างของทริม | 13 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3916200091 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SMC วาล์ว IT2031-N32B1 เรกูเลเตอร์ ขนาด 1/4 นิ้ว
- เกียร์ BOSTON 730385-019-00000
- ตัวยึด TITAN HJA66064
- CALBRITE S42004GR00 กริปสายไฟ, ช่วงสายเคเบิล 1.688 - 1.812 นิ้ว, ไม่มีตาข่าย, สแตนเลส 304
- เครื่องมือตัดมอร์ส 90822 ดอกเอ็นมิลล์ตัด ขนาด 1/4 x 1/4 x 1Â 1/8 x 3 นิ้ว 4 ขลุ่ย ปลายเดี่ยว
- ซีล V-Ring DYNABRADE 59084
- STENNER 45MJL4A3STAA ปั๊มปรับ 25Psi 35Gpd 120V/60Hz 3/8W
- PEER CHAIN 43889 เฟือง, ขนาด 1-1/8 นิ้ว, รูสำเร็จรูป, ฟันชุบแข็ง, ออกไซด์สีดำ
สำรวจเพิ่มเติม
- ACORN
- KEYSHAFT
- LIBERTY PUMPS
- DUO-SAFETY LADDER
- MANCOMM
- เครื่องมือเซาะร่อง
- สเปเซอร์กลม
- อุปกรณ์ควบคุมเสียง
- อุปกรณ์เสริมรถเข็นมือถือ
- วาล์วระบายน้ำแบบลอยตัว
- SHARPE VALVES สวิงเช็ควาล์ว ปะน้ำมัน
- ข้อต่อ LOC-LINE Y
- DWYER INSTRUMENTS TS-PROBES Series โพรบสวิตช์อุณหภูมิแบบดิจิตอล
- โซ่รัด RUD LRBK-FIX วงแหวนรัดรับน้ำหนัก
- ข้อต่อลด ANVIL 1167 ซีรีส์ ชุบสังกะสี
- DYNAQUIP CONTROLS บอลวาล์วกระตุ้นด้วยลมทองเหลือง
- แผ่นยาง E JAMES & CO อุณหภูมิสูงสุด 60A
- NORGREN ไทร็อด
- NORTON ABRASIVES India AO ใบเลื่อยตัดขอบกลม
- เบรกเกอร์วงจรแบบ Molded Case ซีรีส์ SQUARE D PowerPact QBL
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 150B2X1/4-100 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿8,717 / หน่วย