จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.125 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 15 / 32 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.295 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับคู่ |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
| เนื้อสัมผัส: | หนังสัตว์ |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ตัวยึดไททัน ZPB249
- EATON XTAE032C10BDP24 สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า 32 แอมป์ 200-240 Vdc 1 หมายเลข เฟรม C 45 มม. 0.16-0.24 แอมป์
- GRAINGER 10398 แกนเกลียว ขนาด 3/4 นิ้ว - เกลียว 16 มม. SS ยาว 12 ฟุต เกลียว 18-8 ธรรมดา
- VOLKEL 82410-3 ต๊าปมือโยก ISO 529/CHSS-G ขนาด UNC No. 10 x 24
- ชุดเบรก STEARNS BRAKES 1087021G0DQF
- ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 19D648 หัวกรอคาร์ไบด์ ปลายแบนทรงกระบอก 5/8
- COOPER B-LINE 18186 RTSC NK กล่องรวมสัญญาณ ขนาด 6 x 18 x 18 นิ้ว ฝาเกลียว เหล็กคาร์บอน
- REGAL 007081AS ดอกต๊าปมือ ขนาด 3/8-24 ขีดจำกัด H3 4 ฟัน ปลั๊ก สว่าง
สำรวจเพิ่มเติม
- CLE-LINE
- GUARDIAN EQUIPMENT
- KEYSHAFT
- MADISON
- RUTHERFORD
- ฮับข้อต่อแบบยืดหยุ่น
- ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กการถ่ายเทสารเคมี
- ขั้วต่อสายสวนและอะแดปเตอร์
- อุปกรณ์ท่อหนาม
- สถานีควบคุม
- AKRO-MILS 35225 กระเป๋าซ้อนและซ้อนได้
- OIL SAFE การเชื่อมต่อแบบรวดเร็วรหัสสี ตัวผู้
- MCR SAFETY แว่นตาอ่านหนังสือนิรภัยแบบสองชั้น
- RINGERS GLOVES ถุงมือกู้ภัยเชือกปาล์มบุโฟมหนังสังเคราะห์
- SPEEDAIRE ร็อดเคลวิส
- WESTWARD ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์คงที่ 3/8 นิ้ว
- SUPER-STRUT C726 Series แคลมป์ท่อ
- CEMENTEX USA Flush Connect ซ็อกเก็ต Hex Bit, 3/8 Inch Square Drive
- พลั่วทรงกลม SEYMOUR MIDWEST
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 150B2X1/8-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,334 / หน่วย