จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.094 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 3 / 32 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 1 / 2 " |
| รัศมีภายใน | 1" |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.263 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับคู่ |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
| เนื้อสัมผัส: | หนังสัตว์ |
| ความกว้างของทริม | 1 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VERMONT GAGE 102101100 ห้องสมุดเกจพิน คลาส ZZ, Go, เหล็ก, ช่วง 0.20 - 13.98 มม., 690 ชิ้น
- MARTIN SPROCKET 6 B 200 E Sheave, บูช QD, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20.350 นิ้ว, 6 ร่อง, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 20 นิ้ว, เหล็กหล่อ
- BANJO FITTINGS V100 บอลวาล์ว พอร์ตมาตรฐาน 1 นิ้ว โพลีโพรพิลีน
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4FLV9 Pressure Gauge Test 2-1/2 In
- TB WOODS 8MPCC176021 QT Power Chain II เฟืองโซ่, โพลียูรีเทน, ความกว้างสายพาน 21 มม., ระยะพิทช์ 1760 มม.
- VOLKEL 22530 น๊อตตัวเมียหกเหลี่ยม, HSS DIN 382, ขนาด BSF 3/4 x 12
- GRAINGER M51050.200.0045 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M20x2.5 ขนาดเกลียว ทรงกระบอก ยาว 45 มม. สูง 20 มม. หัว Pln เกรด A2 SS
- EATON HVX250A2-4A1N1CB ไดรฟ์ความถี่ปรับได้ ไม่มีเบรกชอปเปอร์ 250 แรงม้า EMC H NEMA Type 12 480 V
สำรวจเพิ่มเติม
- BAND-IT
- DEWALT
- KEYSHAFT
- VICKERS
- BRUSH RESEARCH MANUFACTURING
- เครื่องยกและตัวเอียงพาเลท
- ขั้วต่อเครื่องกล
- ฐานปั๊มและฐานยึด
- เครื่องมือเชื่อมต่อ
- เทปแสดงการสัมผัสน้ำ
- ฝาปิดยูทิลิตี้ OIL SAFE
- AKRO-MILS 30287 Akrobins ถังขยะขนาดใหญ่
- TURTLSKIN ถุงมือปาล์ม PM 330 ทัศนวิสัยสูง
- MUELLER INDUSTRIES 91AT-N เช็ควาล์วไร้เสียง
- ANVIL AS624 ซีรีส์ขั้วต่อมุมปิด 2 รู
- GATES มู่เล่ย์สายพานร่องวีเหล็กหล่อที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วจำนวนร่อง: 4
- BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ZOELLER สวิตช์เครื่องกล
- MJ MAY ม้วนสต็อก 3 ฟุต X 12 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกชนิด Reborable ฟันชุบแข็ง 12 พิทช์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 150B2X3/32-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,559 / หน่วย