จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.375 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.67 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- BRADLEY S19224PT Halo Eyewash, ชามพลาสติก, P-Trap & Tailpiece
- APOLLO VALVES 82205G8 บอลวาล์ว, 1 นิ้ว SLDR, 3 ชิ้น, BRZ, OXY CLND
- TENNANT 9009003 ถุงกระดาษ 3.5 ควอร์ต
- REGAL 024736AA ดอกสว่าน #41 Dia เทียบเท่าทศนิยม 0.0960 ประเภท B ออกไซด์สีดำ
- STAFFORD MFG WC2L102 ปลอกประแจแยก 2 ชิ้น ชนิดแคลมป์ รู 1-1/8 นิ้ว เหล็ก
- BROWNING H8022X 1 1/4 เฟืองเดี่ยวเจาะเสร็จแล้ว, โซ่ 80, ฟันแข็ง
- APPLETON ELECTRIC MLDI152J1NLB หลอดไส้ 150 วัตต์
สำรวจเพิ่มเติม
- ALL GEAR
- KEYSHAFT
- PRECISION BRAND
- VERSA KOOL
- STORM INTERFACE
- การควบคุมความเร็วพัดลม
- มอเตอร์เวกเตอร์
- สถานีท่อ
- สถานที่ท่องเที่ยว Flow
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- DWYER INSTRUMENTS BTLRN Series เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Bimetal แบบระยะไกล
- ถุงมือกันบาด ANSELL 11-735 Hyflex A4
- ถุงมือกันความร้อน MECHANIX Carbon X Level 5
- สว่านและดอกสว่านรวม KEO แบบปลายเรียบคู่ มุมดอกสว่าน 60 องศา
- ANVIL AS793 ซีรีส์ขั้วต่อมุมปิด 4 รู
- ชุดวาล์ว MORSE DRUM
- ราวจับ ACROVYN, ภายใน, คาปูชิโน่
- ANVIL API Line ข้อต่อท่อ
- ชุดซ่อมอุปกรณ์การ์เดียน
- BALDOR / DODGE SCMED, บล็อกพิลโลว์สองกลอน, ตลับลูกปืน
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 3100B3X1/8A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 100 ฟุต
฿14,830 / หน่วย