TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25
5.00% ปิด
฿33,027 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.999 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 250 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.15 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- APOLLO VALVES 15118B61CE วาล์วระบายลม ขนาด 3/4 นิ้ว แรงดัน 61 Psi
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011229 Strain Relief Cord Grip 90 องศา 1 นิ้ว
- PEER CHAIN 36665 โรลเลอร์เชน 60 พิทช์ ยาว 50 ฟุต
- OSG 8304753 ดอกเกลียว M16 95 มม. ยาว 1.360 ตัดความยาว 5 ฟัน
- พาร์เกอร์ 07R311ACL030
- SPEARS VALVES P42-150 จุกนม, เกลียวทั้งสองข้าง, ตาราง 40, ขนาด 1/2 x 15, โพลีเอทิลีน
- MERSEN FERRAZ E089474 ฟิวส์ 20A
สำรวจเพิ่มเติม
- IRONCLAD
- KEYSHAFT
- MKT FASTENING
- SHARPE VALVES
- WINSMITH
- ชุดปลอกแขนและปลอกมือ
- ตัวเหนี่ยวนำร่าง
- บัดกรีฟลักซ์
- ฟิลเตอร์ผ้าห่อศพของพัดลม
- ตัวกรอง
- โซ่รัด RUD LRBK-FIX วงแหวนรัดรับน้ำหนัก
- ท่อ TYGON E-LFL
- แคลมป์กราวด์ร็อดเชิงกล BURNDY GRC
- MUELLER INDUSTRIES 71 Sure Check วาล์วตรวจสอบดิสก์คู่
- เครื่องจ่าย 3M SDR
- ชุดติดตั้งท่อร่วม NUMATICS
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 อาน Hot-Tap, FKM
- HUBBELL PREMISE WIRING ชั้นวางสายไฟ
- ระบบจัดเก็บควอนตัม Clear View Hulk Container Shelving ระบบชั้นวางลวด
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.3 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
฿34,765 / หน่วย