TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.26 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 3 / 32 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 250 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.7 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ข้อต่อ TX-3CM3-B, ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว, ทองเหลือง, MPT 3/8 นิ้ว
- AUTOQUIP S35-060-0100-EN โต๊ะยกขากรรไกร ความกว้างของแท่น 90 นิ้ว ความสูง 72 นิ้ว ความจุ 10000 ปอนด์
- DDS 13015014TC ซีลน้ำมันเพลาโรตารี, Tc, ไนไตรล์, 130 มม. ID, 150 มม. Od, กว้าง 14 มม.
- SQUARE D FA26050AC เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์, 600V, 50A, 2 ขั้ว, 2 เฟส
- VNE STAINLESS EG31CC6L2.5X2.0 ตัวลดศูนย์กลาง T316l Stainless Steel
- DORIAN DS-30-HSB-CP ล้อลาย D Series ตรง 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30 Tpi
- TB WOODS 2RBP52 สายพานตัววี Classical, Diene, ประเภทสายพาน B, ความยาว 53.8 นิ้ว, 2 ซี่โครง
- ปั๊มอินเทอร์เฟซอิเล็กทรอนิกส์ ARO PE15P-FPS-PTT-AD0 ขนาด 1.5 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- COMPX NATIONAL
- KENNEDY
- KEYSHAFT
- RWM
- PEDESTAL PRO
- ประแจท่อ
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- กล่องโทรแบบไร้สาย
- นิวเมติกลิมิตวาล์ว
- ไมโครมิเตอร์ภายใน
- แคลมป์สวิงลม DESTACO 89R Series
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกเพิ่มการมองเห็น
- ข้อต่อยูเนี่ยน JOHN GUEST สีเทาอะซีตัล
- สปริงแก๊ส แอสโซซิเอท เรย์มอนด์ TU 250
- TOUGH GUY Wet Mop, Ctton / Rayon / Plyster, Twister, Blue
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo ชุดประกอบแบบพลิกกลับได้ สีแดง
- WORLDWIDE ELECTRIC สุดยอดอุปกรณ์ลดแรงยึดเพลา
- CLE-FORCE สว่านขยายความยาวเครื่องบิน 12 นิ้ว
- ดิสก์กลาง DAYTON
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-250 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.26 นิ้ว 250 ฟุต