จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 0.437 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟ | 7 / 16 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.094 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 3 / 32 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 16 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.999 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 1 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือตัดมอร์ส 61480 ต๊าปแบบฟอร์ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4-20 นิ้ว ปลั๊ก Gh4 4 ฟัน
- ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ P135CD บูชสว่าน Type P ขนาดสว่าน # 48
- DBI-SALA 7012814931 1000006 เข็มขัดรัดตัว 2XL เหมาะกับขนาดเข็มขัดเอว 48 ถึง 56 นิ้ว ห่วง D 1 อัน สเตนเลสสตีล ด้านหลัง
- ตลับลูกปืนหน้าแปลน SEALMASTER SFT-19T CXU 2 สลัก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1875 นิ้ว ล็อค Skwezloc ซีลแบบสักหลาดมาตรฐาน
- DDS 12015015TC ซีลน้ำมันเพลาโรตารี, Tc, ไนไตรล์, 120 มม. ID, 150 มม. Od, กว้าง 15 มม.
- MORSE CUTTING TOOLS 30900 ขลุ่ยเกลียว, ขนาด 1-1/8-7 นิ้ว, 4 ขลุ่ย, H4
- สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ EATON N4-4-1250-S15-DC 1000 VDC 125A 4P
- FABORY M39750.050.0024 หมุดกลาง เหล็กตัดอิสระ ธรรมดา ยาว 24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางหมุด 5 มม. ตรงกลาง
สำรวจเพิ่มเติม
- DAKE CORPORATION
- JESCRAFT
- KEYSHAFT
- THERMOSOFT
- DURATECH
- ตัวอักษรและตัวเลข
- วาล์วเข้าทำความเย็น
- เครื่องมือเคาะ
- ถังและกับดักเจือจาง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดปะเก็น
- ถุงมือชั้นใน TURTLESKIN CP-500
- บันไดแพลตฟอร์ม Pinnacle ไฟเบอร์กลาสซีรีส์ LOUISVILLE FXP1800HD
- KRYTOX GPL 203 Series จาระบีเกรดมาตรฐาน
- เช็ควาล์วไร้เสียงรุ่น 107MAT ของ MUELLER INDUSTRIES
- ANVIL 005G Series J Style Hanger เหล็กชุบสังกะสีไฟฟ้า
- ไฟฮับเบลล์ - อุปกรณ์จับยึดแบบ Vapor Tight ของโคลัมเบีย
- ชุดฮาร์ดแวร์ RUBBERMAID
- ชุดตัวตรวจจับตรวจสอบซ้ำ WATTS 007M1DCDA ซีรีส์ ชุดตัวป้องกันการไหลของ Bvack
- เครนแขนหมุนแบบยืนอิสระ CALDWELL ซีรีส์ A360-3 ความจุ 3 ตัน
- บอลวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า PLAST-O-MATIC EBVF2-2 ซีรีส์ สีแดง Kynar
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 4100B3X3/32C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿4,623 / หน่วย