จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.062 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 16 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 5 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 2" |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.857 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 7 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- APPLETON ELECTRIC GPR5 เสาลดขนาด 5 ถึง 2 นิ้ว
- GROVE GEAR EL8210063.00 EL-BM821-10-D-56 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 10:1, ID 0.625 นิ้ว, OD 1 นิ้ว, อลูมิเนียม
- CONRADER 6423B-CE-325 เซฟตี้วาล์ว เบาะนั่งนุ่ม ทางเข้า MNPT 1/4 นิ้ว ทางออก FNPT 3/8 นิ้ว
- NORTON ABRASIVES 66623333617 แผ่นขัดแบบตะขอ/ห่วง 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง Grit 150
- บูชลดความแข็ง RACO 1142 เกลียว 3/4 x 1/2 นิ้ว IMC
- CHASE DOORS 8496RDXHDBLA ประตูสวิง 8 x 7 ฟุต โพลีเอทิลีน สีดำ
- RULAND การผลิต LV-MCL-20E-F Quick Clamping Shaft Collar, 1 1/4 นิ้ว Bore Dia, กลม, เหล็กคาร์บอน, สังกะสี
- RWM 65-UIR-0620-S-FG ลูกล้อ Kingpinless Plate พร้อมที่วางเท้า เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความสูง 7 1/2 นิ้ว หมุนได้
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- SOLA/HEVI-DUTY
- XCELITE
- LUBERFINER
- RHEEM
- ชุดมาตรวัด Manifold
- อุปกรณ์ระบุความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมปิเปต
- ตารางโอนบอล
- ปั๊มบ่อลิฟต์พร้อมเซ็นเซอร์น้ำมัน
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีดำ
- บันไดอลูมิเนียมแบบขยายได้สำหรับเครื่องบิน LITTLE GIANT LADERS
- MCR SAFETY RT1 Series แว่นตานิรภัยมีเส้นโฟม
- ขวดแก้วกรองแสงทรงกลม GLOBE SCIENTIFIC
- ฟิวส์ชนิดพิเศษ BUSSMANN UHJ Series
- STAFFORD MFG Solution Series, Accu Clamp ชุบแข็งและปลอกเพลาแบบกราวด์
- ถุงมือชั้นใน TURTLESKIN CP-430
- ท่อ Aignep
- ที่หนีบหู OETIKER 101 ซีรีส์ 2 เหล็กชุบสังกะสี
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X1/16A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.23 นิ้ว 25 ฟุต
฿4,609 / หน่วย