จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 4 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 5 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 2" |
| ความยาวของขา | 1 / 2 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 1 / 2 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 1.045 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 13 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- HOFFMAN AFDF1818P 42950 กรอบประตูแบบฝังเรียบ ขนาด 18 x 18 นิ้ว สีเทา เหล็ก
- พิน GRAINGER LBL-134 เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 3/8 นิ้ว ก้านยาว 1 1/2 นิ้ว
- ZURN Z554-4NH Floor Drain Medium Duty Pipe เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
- OSG 1650012908 ต๊าปร่องเกลียว, ขนาดเกลียว M12X1.5, ความยาวเกลียว 14 มม., ความยาว 100 มม.
- WOODHEAD 1300101386 116021A01F060 ชุดสายไฟ 6 เสา ชายหญิง 6 ฟุต ตรง 90 องศา ขนาด 16/6 PVC
- SEALMASTER MP-24 DRT 715046 ตลับลูกปืนหมอน 2 สลัก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ล็อคด้วยสกรูเซ็ต ซีลหลายริมฝีปากงานหนัก
- ERICKSON BT40BST08067M ที่ใส่ดอกเอ็นมิลล์, ขนาดเทเปอร์ 40 บาท, การฉายภาพ 67.00 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางจมูก 13.00 มม.
- ตัวยึดไททัน ANS05128
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- REICHERT
- WILLIAMS COMFORT PRODUCTS
- STEELMAX
- SAKRETE
- ฉลากอาหาร
- ซิลล์ค็อกส์
- สว่านกดยาม
- ท่อระบายน้ำ
- แผ่นกรองสื่อ
- ANSELL 11-100 ถุงมืออุตสาหกรรมน้ำหนักเบา Hyflex
- KRYTOX GPL 205 Series จาระบีเกรดมาตรฐาน
- ASHCROFT E เทอร์โมมิเตอร์ Bimetallic ปรับภายนอกได้ 5 นิ้ว การเชื่อมต่อด้านหลัง
- เช็ควาล์วไร้เสียงรุ่น 105MAT ของ MUELLER INDUSTRIES
- ไวนิล CONDOR ป้ายรักษาความปลอดภัย พื้นที่หวงห้าม
- กฎของจอห์นสัน
- SMC วาล์ว Cuj ซีรีส์มินิขนาดกะทัดรัดติดตั้งฟรี
- VESTIL FHS Series เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของเหล็กคงที่
- LISTA ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์แบบอยู่กับที่
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X1/4A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.42 นิ้ว 25 ฟุต
฿5,300 / หน่วย