จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 125 " |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 8 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 8 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 5 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 2" |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 23 / 25 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 5 / 16 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ดอกสว่าน WESTWARD 4UL54 ความยาวมาตรฐาน 1/4 นิ้ว ความยาวร่อง 2 3/4 นิ้ว
- ตัวยึด TITAN CMA04096
- WESTWARD 3CYU2 เครื่องตัดท่อคนแคระ 1 / 8-7 / 8 นิ้ว
- LINN GEAR 20cg73 เปลี่ยนเกียร์ 16 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 3.650 นิ้ว
- ริดจิด 87500
- SPEC C05000411750S สปริงอัด อัตราความแข็ง 3.7 ปอนด์/นิ้ว ความจุรับน้ำหนัก 4.06 ปอนด์ สเตนเลสสตีล
- ข้อต่อท่อ MERIT BRASS 2032-900 ขนาด 2 x 9 นิ้ว ยาว ทองเหลือง NPT SCH 40/STD ในประเทศ
- VERMONT GAGE 302132030 ชุดเกจปลั๊กเกลียว ขนาดเกลียว M14 x 1.50 เข้า/ออกได้ ปลายคู่
สำรวจเพิ่มเติม
- GEARWRENCH
- KEYSHAFT
- STA-KON
- DURASPIN
- ตัวเชื่อมต่อข้อมูลเสียง
- ภูมิทัศน์และคันธนู
- การลดบูช
- ผู้ให้บริการท่อถ้วยชา
- หมุดแข็ง
- SHARPE VALVES บอลวาล์วอินไลน์สเตนเลสสตีล 316 แบบซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- PLAST-O-MATIC PRAM Series เครื่องปรับความดันลม
- ML KISHIGO เสื้อตาข่ายสีตัดกัน สี Lime
- PROTO ลูกบ๊อกซ์กระแทก 1 นิ้ว เมตริก
- เสื้อยืด VIEGA PROPRESS, Zero Lead Bronze, กด x กด x FNPT
- LITTLE GIANT PUMPS ปั๊มบ่อแบบขับเคลื่อนโดยตรง
- HOFFMAN ชุดแผ่นยึดแผ่นดินไหว
- JUSTRITE แผ่นดูดซับเฉพาะน้ำมัน, SMS แบบลามิเนต
- กระทะ ฮันนี่เวลล์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 25 ฟุต
฿4,637 / หน่วย