จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 5 / 8 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.625 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 0.188 " |
| เหมาะกับ Edge | . 1875 " |
| ความยาวของขา | 0.531 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 0.531 " |
| ความกว้างโดยรวม | 0.982 " |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MILWAUKEE 49-16-B03A ปลอกปอก สำหรับอะลูมิเนียม 3/0 AWG THHN/XHHW
- อนุมัติ VENDOR H264GZ บูชดอกสว่านชนิด H ขนาดดอกสว่าน B
- BALDWIN FILTERS PA621 ไส้กรองอากาศ
- คอนแทคเตอร์ไฟส่องสว่างแบบกลไก EATON ECC03C1A4A-C18 30A NEMA 1 110-120V/50-60 Hz 4P สามสาย
- APPLETON ELECTRIC 787DM2M25 อะแดปเตอร์ ตัวเมีย X M20 ตัวผู้
- พาร์คเกอร์ PCTM-15-SI-M5
- KEO 34144 ดอกสว่านเจาะรู 1/4 นิ้ว 142 องศา 2 1/2 ความยาวโดยรวม
สำรวจเพิ่มเติม
- FLEXLOC
- HOBART
- KEYSHAFT
- SALVAJOR
- BVA HYDRAULICS
- ขยายกลอง
- กฎและขอบตรง
- Desk Mover และอุปกรณ์เสริม Dolly
- ถุงมือหนัง
- รถพ่วง
- DESTACO 201 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
- เสาค้ำยันรุ่น Pro Lite Series จาก LEATHERHEAD TOOLS
- ANSELL 11-920 ถุงมือเคลือบไนไตรล์สีน้ำเงิน Hyflex
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 2 14 นิ้ว สีเหลือง
- หดหัวนม KON Chase
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL พัดลมแกน 8 นิ้ว
- BROAN NUTONE ฟิลเตอร์อลูมิเนียม
- ชุดซ่อม ZURN 350
- VIKAN ตัวยึดผนังสุขอนามัย โมดูลตะขอเดี่ยว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 6100B3X3/16A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.36 นิ้ว 25 ฟุต
฿5,333 / หน่วย