จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 4C-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.42 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BWV 10D130

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต

รายการ: AA2BWVรุ่น: 7100B3X1/4C-100อ้างอิงข้าม: 10D130
In Stock

รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿20,802
5.00% ปิด
฿19,762 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ขอบกริ๊ปซีล
ประเภทกาว กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย
การใช้งาน เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก
หลอดไฟ Dia 3 / 4 "
หลอดไฟ Dia 0.75 "
ตำแหน่งของหลอดไฟ ด้านล่าง
วัสดุหลอดไฟ EPDM
Color สีดำ
วัสดุหลัก อลูมิเนียม
การจำแนกประเภทไฟ ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี
เหมาะกับ Edge . 250 "
สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด 1 / 4 "
ความแข็ง 85A
รวมหลอดไฟ รวมหลอดไฟ
รวมแกนหลัก ใช่
รวมฝาปิด ไม่รวมฝาปิด
ความยาวภายใน 3 / 4 "
ความยาว 100 ฟุต
วัสดุ ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราว 150 ° F
นาที. อุณหภูมิ -20 ° F
ประเภทการติดตั้ง ติดแน่น
จำนวนหลอดไฟ 1
จำนวนลิ้น 1
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 150 ° F
วัสดุด้านนอก พีวีซี
ความสูงโดยรวม 1 1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 100 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 3 / 4 "
ประเภทสินค้า ซีลแต่งขอบ
รูปโปรไฟล์ หลอดไฟด้านบน
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
สไตล์ ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน
เนื้อสัมผัส: กรวด
ความกว้างของทริม 13 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.4
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Trim Lok 7100B3X1/4C-100 คลิปซีลขอบทริม ครอบคลุมและปกป้องขอบที่เปลือยเปล่าจากลม น้ำ และฝุ่น และรับประกันการซีลที่แน่นหนา เหมาะสำหรับวัสดุประเภทแก้ว โลหะ พลาสติก และไม้ คลิปตัดแต่งสามารถต่อชิ้นส่วนเข้ากับแผงได้โดยไม่ต้องใช้สกรู เป็นตัวยึดที่ออกแบบมาให้ติดเข้ากับแกนแผงหรือเพลา สำหรับการประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สามารถบังคับรูในชิ้นส่วนเชื่อมต่อเหนือสปริงหรือหนามบนคลิปได้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • คลิปปิดขอบ Trim Lok 7100B3X1/4C-100 มีแกนอลูมิเนียมและเหล็กที่ทนทานพร้อม PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) หุ้มเพื่อการยึดเกาะและการขัดถูที่ดีขึ้น
  • มีจำหน่ายในรูปแบบกระเปาะด้านบนพร้อมที่จับไวนิลที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม
  • หน่วยนี้มีหลอดยางฟองน้ำแบบเซลล์ปิด EPDM สำหรับการปิดผนึกที่ทนต่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงสุด 150 องศาฟาเรนไฮต์

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FMVSS 302
  • UL
  • เอฟเอเอ/ฟาร์

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะติดตั้งคลิปหนีบขอบอลูมิเนียมได้อย่างไร?

A.

  • เหนือหน้าแปลน ขอบตัดถูกผลักเข้าที่
  • ใช้ค้อนลมแทนมือของคุณสำหรับการติดตั้งในปริมาณมาก
  • การติดตั้งขอบตามยาวจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากปลายจะไม่หลุดลุ่ย
  • ทิ้งวัสดุบางส่วนไว้ในลูปที่ผลิตหลังจากกดปลายเข้าด้วยกัน
  • จากนั้นใช้แรงกดที่ขอบขอบเพื่อป้องกันการยืดและให้พอดี

ถาม เครื่องตัดลวดเหมาะสำหรับการตัดขอบหรือไม่?

A. การใช้เครื่องมือแบบมือ เช่น เครื่องตัดลวด อาจทำให้วัสดุสิ้นเปลืองเนื่องจากปลายจีบและการตัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

Q. วิธีการเลือกการตัดแต่งขอบขวา?

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความหนาของขอบและซีลที่คุณเลือกเหมือนกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลีกเลี่ยงการเลือกซีลทริมที่หนาหรือบางเกินไปสำหรับหน้าแปลน
  • ความยาวของขาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ โดยทั่วไปต้องใช้ขาที่สั้นกว่าสำหรับขอบยางที่มีครีบที่ลึกกว่า
  • หากขอบที่คุณต้องการปิดมีความโค้งงอ ให้วัดและสังเกตรัศมีของส่วนโค้ง จากนั้นเปรียบเทียบการวัดนี้กับการตัดแต่งขอบที่คุณกำลังพิจารณาสำหรับรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ เนื่องจากไม่พอดีกับรัศมี ขอบขอบอาจงอ ซึ่งอาจทำให้ซีลขอบตัดทำงานผิดปกติ

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นหลอดไฟ Diaเหมาะกับ Edgeความสูงโดยรวมความยาวของขาความกว้างโดยรวมสไตล์วัสดุColor ราคา
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.2 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,800
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-251 / 5 "0.062 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบนฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,431
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้างฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบนฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ฿3,772
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMสีดำ-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿20,802 / หน่วย