จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ด้านล่าง |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 4 " |
| เหมาะกับ Edge | . 250 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 4 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 4 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 1 1 / 4 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านบน |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 13 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GRAINGER 5RKY3 อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, ขนาดข้อต่อ 3/4 x 3/4 นิ้ว, ตัวเมีย x ตัวเมีย, NPTF x NPTF
- ดิกสัน RZL-340-SWA
- ARCH CUTTING TOOLS HM12Q SWLCR3 ด้ามคว้าน
- WOODHEAD 1300390316 DNB5000SS-M020 เต้ารับตัวเมีย 5 เสา ขนาด 2 ม.
- MAIN FILTER INC. MF0427739 SH63566 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 18.3 นิ้ว
- HOLO-KROME 76252 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M8-1.25 x 40 ขนาด
- MAIN FILTER INC. MF0835093 HC8700FCN8H Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 8.42 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- FINISH THOMPSON
- KEYSHAFT
- PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
- KASCO
- STA LUBE
- เครื่องขัดสายพาน
- ชุดลายฉลุและลายฉลุ
- กลองขนส่ง
- จุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ
- อุปกรณ์เสริม Collet
- ANSELL 11-818 ถุงมืออเนกประสงค์ Hyflex Ultralight
- KRYTOX 240AZ Series จาระบีฟลูออริเนตเกรดอากาศยาน
- ปลั๊กเมตริก JOHN GUEST, อะซีตัลสีดำ
- แผ่นสต็อก TIVAR UHMW สีน้ำเงิน
- ANVIL 146 ซีรีส์แท่งเกลียวต่อเนื่อง เหล็ก
- มอเตอร์พัดลมเติมอากาศ DAYTON, ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ขั้วต่อตัวผู้, การบีบอัด x MNPT, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
- TENSCO FHCS Series Center Stop
- WINSMITH เฟืองทดรอบตัวหนอน, เพลาขาออกทึบด้านซ้าย
- ฟิวส์ MERSEN FERRAZ EV Pack
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม 0.42 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿6,353 / หน่วย