ทริมลอค 7100b3x1/8a-25 | คลิปหนีบอะลูมิเนียม Trim Seal 0.3 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต | 10d109 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.3 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AA2BVX Model: 7100B3X1/8A-25ข้ามอ้างอิง: 10D109
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
฿3,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขอบกริ๊ปซีล
หลอดไฟ Dia0.75 "
สีBlack
เหมาะกับ Edge. 125 "
ความยาวของขา0.562 "
ความยาว25ft
วัสดุฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความสูงโดยรวม0.562 "
ความกว้างโดยรวม1.045 "
สไตล์หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล
UPC467214712349

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25 เป็นซีลขอบ PVC ที่ออกแบบมาสำหรับการปิดผนึกหน้าต่าง เครื่องมืออุตสาหกรรม และอุปกรณ์การบิน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีฟองน้ำแบบเซลล์ปิด EPDM เพื่อเพิ่มความสามารถในการปิดผนึก
  • แผ่นปิดนี้มีหลอดไฟด้านข้างพร้อมกริปไวนิลเพื่อการยึดที่ดีขึ้น
  • สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
  • คลิปโลหะภายในทำจากอลูมิเนียม 3004 H38P และเหล็ก CRS SAE 1010 เพื่อประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • เอฟเอเอ/ฟาร์ 25.853

คำถามที่พบบ่อย:

Q. กริปซีลขอบนี้สามารถทนต่อแสงแดดที่รุนแรงได้หรือไม่?

ตอบ ใช่ Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 สามารถทนต่อแสงแดดที่รุนแรงได้เนื่องจากโครงสร้างยาง EPDM

Q. ทำไมซีลขอบนี้จึงทำจาก PVC?

ก. พีวีซีมีความแข็งแรง ทนต่อการขีดข่วน และน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่าย

ถาม: เส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟของ Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 คือเท่าใด

ก. 0.75 นิ้ว

Q. วิธีการติดตั้ง Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 trim seal?

A.

  • ติดเข้ากับหน้าแปลนโดยการดันเข้าที่
  • คุณสามารถใช้ค้อนลมแทนมือได้
  • ติดตั้งความยาวของขอบตัดในลักษณะที่ปลายไม่แยกออกจากกัน
  • ดันปลายทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วปล่อยวัสดุบางส่วนไว้ในลูปที่สร้างขึ้น
  • ดันหน่วยตัดแต่งขอบ Trim Lok นี้ให้พอดีและหลีกเลี่ยงการยืด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของขาความยาวความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมสไตล์ราคา
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft0.375 "0.385 "หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล฿1,947
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.2 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft0.375 "0.401 "หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล฿2,064
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft0.375 "0.432 "หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล฿2,159
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.23 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "หลอดไฟด้านบนพร้อมด้ามจับไวนิล฿2,212
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft0.375 "0.463 "หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล฿2,144
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.26 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "หลอดไฟด้านบนพร้อมด้ามจับไวนิล฿2,144
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal คลิปอลูมิเนียม 0.19 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft0.375 "0.385 "หลอดไฟด้านข้างพร้อมด้ามจับไวนิล-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.3 นิ้ว 25 ฟุต
฿3,839 / หน่วย