TRIM LOK INC 7100B3X3/32A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.26 นิ้ว 100 ฟุต
รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| Color | สีดำ |
| เหมาะกับ Edge | 3 / 32 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
| ความยาวของขา | 0.562 " |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| นาที. อุณหภูมิ | -20 ° F |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ความกว้างโดยรวม | 1.013 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.63 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GREENLEE 4STRT21 สตรัทดาย ความหนา 3/4 นิ้ว เหล็กกล้าเครื่องมือ
- MASTERDRIVES 3C300F Quick Disconnect Sheave, ส่วน C, 3 Groove
- PROTO J808HD ประแจจับท่อตรงขากรรไกรเหล็กลอยเต็มด้ามไอบีม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSC-BG-4805BL ตู้เก็บขยะแบบใช้งานหนัก ขนาด 48 นิ้ว กว้าง 48 นิ้ว ลึก 24 นิ้ว สูง 78 นิ้ว
- EATON XTAE040D00TD5E045 สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า 40 A 24-27 Vdc 0No-0Nc เฟรม D 55 มม. ช่วงโอเวอร์โหลด 9-45 A
- WINTERS INSTRUMENTS PFP659ZRR1 Ss 4 นิ้ว 0-100 Psi 1/2 นิ้ว Npt Btm พร้อมระบบกันสั่น
- SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 ลิ่มยึด ขนาดเกลียว 5/8 นิ้ว - 11 ขยายได้ ยาว 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว
- VERMONT GAGE 111204500 Pin Gage, Class ZZ, NoGo, เหล็ก, ขนาด 0.045 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- SHEL LAB
- YMW TAPS
- CHAMPION AEROSPACE
- TRUESEAL
- การกำหนดเส้นทาง End Mills
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- กล่องกุญแจ
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- ถังน้ำหล่อเย็น
- ML KISHIGO เสื้อสะท้อนแสง สีมะนาว
- ถุงมือสภาพเย็น IRONCLAD Tundra
- เสื้อยืด JOHN GUEST Union สีเทาอะซีตัล
- MUELLER INDUSTRIES 722 วาล์วตรวจสอบควบคุมแบบสามหน้าที่เหล็กเหนียว
- SPEEDAIRE กรองบอลวาล์ว
- โปสเตอร์พื้นที่อับอากาศ MANCOMM
- ชุดนักบิน ROBERTSHAW ซีรีส์ 1820
- หัวตัด AMERICAN TORCH TIP Airco สไตล์ 183
- ที่จับเครื่องมือ MICRO 100 แบบรวมเทเปอร์ เทเปอร์ ER แบบแข็ง
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X3/32A-100 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.26 นิ้ว 100 ฟุต