จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ขอบกริ๊ปซีล |
| ประเภทกาว | กาวซีลแลนท์ บิวทิล กาวร้อนละลาย |
| การใช้งาน | เรือ ประตู ระบบไฟฟ้า รถบ้าน กล่องเครื่องมือ รถบรรทุก |
| หลอดไฟ Dia | 3 / 4 " |
| หลอดไฟ Dia | 0.75 " |
| ตำแหน่งของหลอดไฟ | ฝั่งตรงข้าม |
| วัสดุหลอดไฟ | EPDM |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 25.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | . 1563 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.156 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 5 / 32 " |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 3 / 4 " |
| รัศมีภายใน | 2 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
| แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 ° F |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนหลอดไฟ | 1 |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ความสูงโดยรวม | 0.562 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 1.076 " |
| ประเภทสินค้า | ซีลแต่งขอบ |
| รูปโปรไฟล์ | หลอดไฟด้านข้าง |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 11 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016935050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | หลอดไฟ Dia | เหมาะกับ Edge | ความสูงโดยรวม | ความยาวของขา | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,800 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,431 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | ด้ามจับไวนิลหลอดไฟด้านข้าง | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | ด้ามจับไวนิลแบบหัวหลอดไฟด้านบน | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | ฿3,772 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | สีดำ | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- สายไฟ ZOELLER 004700
- HOFFMAN A723024FSDA 25400 ตู้ลำโพงตั้งพื้นแบบมีช่องใส่ของ 72.06 ช่อง ขนาด 30.06 x 24.06 x XNUMX นิ้ว เหล็ก
- PARKER 172PTCNS-5/32-2 ข้อต่อทองเหลือง DOT แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ ทองเหลือง แบบกดเพื่อเชื่อมต่อ x MNPT
- VERMONT GAGE 163308210 ชุดเกจแบบกลับด้านได้ คลาส Y NoGo คาร์ไบด์
- TSUBAKI 6018F-1B ข้อต่อโซ่แบบลูกกลิ้ง รูสำเร็จรูป 1-1/8 นิ้ว
- KILLARK NVSLCFG26GBG การแข่งขันตำแหน่งอันตราย
- BALDOR / DODGE 229222 18X18 Crown Drum XT30 3/8 ก้างปลา Lagging
- BALDOR / DODGE 128849 F4B-DLM-115 ชุดแบริ่งแบบแปลน
สำรวจเพิ่มเติม
- BUNN
- KEYSHAFT
- TRIPP LITE
- PHILIPS CHLORIDE
- CALBRITE
- อุปกรณ์เชื่อม
- อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษของ Drywall
- ช่องระบายอากาศของเครื่องทำน้ำอุ่น
- ท่อท่อ
- แผ่นเหล็กคาร์บอนเจาะรู
- ANSELL ถุงมือเคลือบไนไตรล์ สีเทา สีขาว
- MCR SAFETY ถุงมือสำหรับงานเชื่อมหนัง หนังแพะเกรนพรีเมี่ยม
- DESTACO 344-R Series แคลมป์สลักแบบดึง
- อะแดปเตอร์แรงบิดโซ่ RUD
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านสีเงิน/เดมมิง เหล็กกล้าไฮสปีด จุดธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1/2"
- BROWNING QD Sheaves สำหรับสายพาน 5V, 4 ร่อง
- รีเลย์ HONEYWELL Aquastat
- สายพานไทม์มิ่ง GATES Power Grip Twin Power
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 7100B3X5/32A-25 ทริมซีล คลิปอลูมิเนียม กว้าง 0.33 นิ้ว 25 ฟุต
฿6,584 / หน่วย