TRIM LOK INC 750B2X3/32-250 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.26 นิ้ว กว้าง 250 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัดขอบไวนิล |
สี | พื้นผิวสีดำ |
เหมาะกับ Edge | 0.09375 " |
ความยาวของขา | 0.437 " |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
ความกว้างโดยรวม | 0.263 " |
สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 3916200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของขา | ความยาว | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100B3X3/32-25 | 0.562 " | 25ft | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.263 " | นิ้วจับเดี่ยว | ฿1,673 | |
100B3X1/8-25 | 0.562 " | 25ft | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.295 " | นิ้วจับเดี่ยว | ฿1,609 | |
100B3X5/32-25 | 0.562 " | 25ft | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.326 " | นิ้วจับเดี่ยว | ฿1,673 | |
100B3X3/16-25 | 0.562 " | 25ft | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.357 " | นิ้วจับเดี่ยว | ฿1,660 | |
100B3X1/4-25 | 0.562 " | 25ft | จับเดี่ยว | 0.42 " | นิ้วจับเดี่ยว | ฿1,649 | |
100B3X1/16-100 | 0.562 " | 100ft | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.232 " | นิ้วจับเดี่ยว | ฿5,844 | |
100B3X3/32-100 | 0.562 " | 100ft | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.263 " | นิ้วจับเดี่ยว | ฿5,307 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.