ท่อร่วม YELLOW JACKET 49983 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความดันและอุณหภูมิที่แม่นยำ ช่วยให้ช่างเทคนิควิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยการอ่านระดับสารทำความเย็นที่แม่นยำ ท่อร่วมนี้ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเพื่อแก้ไขปัญหาและให้บริการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ท่อร่วมนี้มีกระจกมองภาพ ช่วยให้สังเกตการเคลื่อนไหวและสภาพของสารทำความเย็นได้อย่างง่ายดายในระหว่างกระบวนการชาร์จและนำกลับคืน
- ได้รับการออกแบบให้มีการเข้าถึงจากด้านหน้า อำนวยความสะดวกในการสอบเทียบภาคสนามใหม่เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ท่อร่วมนี้มีลูกสูบโอริงคู่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ประกอบด้วยถังสารทำความเย็นและหน่วยกู้คืนหรือปั๊มสุญญากาศเพื่อการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ การชาร์จการอพยพโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC
- ท่อร่วมนี้มีด้ามจับที่โค้งมนและง่ายต่อการใช้งาน ให้การควบคุมที่ดีและใช้งานง่าย
- โดยมีตัวเลือกของบูทเกจป้องกัน โดยให้การปกป้องเกจเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง
- ท่อร่วมนี้มีโครงสร้างโลหะผสมอะลูมิเนียมปลอมแปลงเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน HVAC
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกท่อร่วมนี้?
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ ช่วงแรงดัน ความทนทาน ประเภทเกจ ความยาวและวัสดุของท่ออ่อน ขนาดพอร์ต การใช้งานง่าย ความแม่นยำ และตัวเรือนหรือการจัดเก็บ
ถาม ฉันจะรักษาท่อร่วม YELLOW JACKET 49983 ได้อย่างไร
A.
- ตรวจสอบท่อ ข้อต่อ และเกจอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย
- ปรับเทียบท่อร่วมเป็นระยะเพื่อรักษาการอ่านที่แม่นยำ
- รักษาท่อร่วมให้สะอาดจากเศษซากเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาความแม่นยำ
- เก็บท่อร่วมไอดีไว้ในที่แห้งหรือในกล่องเพื่อป้องกัน
- หล่อลื่นก้านวาล์วหากมีเพื่อให้การทำงานราบรื่น
- หลีกเลี่ยงการใช้แรงดันเกินช่วงที่กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหาย
- ตรวจสอบและเปลี่ยนโอริงหรือซีลที่มีร่องรอยการสึกหรอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่างเทคนิคได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการและบำรุงรักษาที่เหมาะสม
ถาม ท่อร่วมนี้มาพร้อมกับตะขอสำหรับการยึดที่ปลอดภัยระหว่างการทำงานหรือไม่?
A. ใช่ ท่อร่วมมีตะขอสำหรับงานหนักที่ให้การยึดติดที่ปลอดภัย ป้องกันการขาดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการใช้งาน
ถาม ฉันจะยืดอายุเบาะนั่งในท่อร่วม YELLOW JACKET 49983 ได้อย่างไร
A. ตัวกรองแบบตาข่ายพิเศษ 100 เส้นในข้อต่อแฟลร์ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันวัสดุที่เป็นอนุภาค ช่วยยืดอายุการใช้งานของเบาะนั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันประสิทธิภาพในระยะยาว