Parker Fittings - หน้า 1 | Parker ฮันนิฟิน

PARKER

ตัวกรอง

ประปา

นิวเมติก

ไฮดรอลิ

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ระบบไฟฟ้า

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

กาวยาแนวและเทป

ระบบส่งกำลัง

มอเตอร์

ความปลอดภัย

การหล่อลื่น

ฮาร์ดแวร์

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือทดสอบ

เครื่องจักรกล

อุปกรณ์กลางแจ้ง

การเชื่อมโลหะ

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุ Lab

ปั๊ม

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ประปา ตัวกรอง

ท่อและท่อดูทั้งหมด

  • การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
  • ท่อทองเหลือง

    รวมถึงหัวนมท่อสำหรับการใช้งานบริการอากาศก๊าซและของเหลว มีโครงสร้างทองเหลืองที่สามารถรองรับแรงดันของไหลได้สูงถึง 4000 PSI และต้านทานการกัดกร่อน การเชื่อมต่อ NPT ช่วยให้ติดตั้งง่ายในท่อ น้ำยาซีลเกลียว Loctite Vibra-Seal สำหรับงานอุดรอยรั่ว

  • ท่อไนล่อน

    ส่งมอบงานลำเลียงของเหลวที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นในพื้นที่ จำกัด มีโครงสร้างไนลอนที่ทนต่อการขัดถูความร้อนและน้ำมันที่สามารถจัดการกับระบบที่มีแรงดันสูงและแสดงอัตราการดูดซึมน้ำในระดับต่ำ

  • ท่อ PFA Fluoropolymer

    แสดงคุณสมบัติเฉื่อยทางเคมีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่เปียกและไม่ชะล้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานของเหลวและการจัดการวัสดุ นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในกระบวนการขณะถ่ายโอนสารเคมีเพื่อการผลิตที่ดีขึ้น

  • ที่หนีบท่อและท่อ

    แคลมป์เบรคอเวย์ออกแบบมาสำหรับข้อต่อสวมเร็วทางการเกษตรขนาด 1/2 นิ้วที่มีปลอกดึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1 / 2 นิ้ว ปลอกแขนแบบกดดึงช่วยให้ถอดข้อต่อและส่วนปลายออกได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่ขาด มีจำหน่ายในรูปแบบปลอกแขนแบบเดี่ยวและแบบคู่

  • ที่แขวนท่อและที่หนีบ
  • ท่อยูรีเทน

    ท่อที่ยืดหยุ่นและทนต่อการหักงอมีเดอร์มิเตอร์สำหรับงานหนักขนาดกลางและสำหรับงานหนักเพื่อส่งมอบความสามารถในการรองรับแรงดันสูงและเสถียรภาพในการย่อยสลายที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกหลายสีสำหรับการระบุระบบและการเข้ารหัส

  • ท่อ PTFE

    ท่อที่มีอุณหภูมิสูงให้คุณสมบัติในการลดการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยมทั้งในความถี่เสียงและความถี่อัลตราโซนิก โครงสร้างฟลูออโรเรซิ่น Featutre ออกแบบตามข้อกำหนดของ AMS 3653

  • ท่อสแตนเลส

    ให้การเชื่อมต่อท่อที่ปราศจากการรั่วไหลในแอปพลิเคชันการประมวลผลเครื่องมือวัด สามารถทนต่อแรงกดดันได้ตั้งแต่ 3000 ถึง 10000 psi ทำจากสต็อกแท่ง ASTM และการตีขึ้นรูปแบบเม็ดปิด มีให้เลือกหลายรูปแบบ

  • เครื่องมือ
  • ที่หนีบหลอด

    ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการกระแทกทางกลและการสั่นสะเทือนที่รุนแรงในระบบพลังงานของไหล มาพร้อมกับเบาะโพลีโพรพีลีนเพื่อกำจัดการถูและการเสียดสีซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลการทำงานผิดปกติและการหยุดทำงาน

ข้อต่อท่อดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์ท่อหนาม

    อุปกรณ์ชิ้นเดียวขนาดกะทัดรัดพร้อมโครงสร้างแบบกด ใช้ในการจัดการของเหลวนิวเมติกและการใช้งานแรงดันต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบเรียวและแบบลูกปัด

  • อุปกรณ์ท่ออัด

    เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบประปาและท่อร้อยสายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อท่อหรือท่อสองท่อด้วยก๊อกน้ำร้อนและน้ำเย็น มีจำหน่ายในวัสดุและประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน

  • ฟิตติ้งท่อบาน

    อุปกรณ์ท่อบานเกล็ดที่เชื่อถือได้และป้องกันการรั่วได้อย่างครอบคลุมเช่นฝาปิดน็อตข้อศอกอะแดปเตอร์ยูเนี่ยนและคอนเนคเตอร์ที่ใช้ในงานไฮดรอลิกแรงดันสูงต่างๆ มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันและขนาดฐานสิบหกเพื่อให้พอดีกับท่อต่างๆ

  • ตัวกรองแบบอินไลน์และที

    รวมเข้ากับเบาะนั่งที่ทนทานต่อการขึ้นรูปและเป่าออกมาเองพร้อมก้านกันกระแทกด้านหลังเพื่อลดความเครียดของสปริง ผ่านการทดสอบจากโรงงาน 100% สำหรับความสามารถในการแตกร้าวและการติดตั้งใหม่ มีให้เลือกทั้งชายและหญิง NPT, CPI, A-LOK, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE และ Seal-Lok

  • ท่อพลาสติก

    Perfluoroalkoxy (PFA) สร้างอุปกรณ์ท่อสำหรับการใช้งานด้านโหลด ทนต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง ให้การเชื่อมต่อที่ไม่รั่วไหลในแอปพลิเคชันการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ UHP มีจำหน่ายในตัวลดหัวนมและปลั๊กแบบต่างๆ

  • อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน

    ท่อโพลีเอทิลีน Parker PEFR Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมด้วยลมในระบบ HVAC UL 94 V-2 อยู่ในรายการสำหรับความต้านทานเปลวไฟที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานที่แรงดันสูงสุด 185 PSI ใช้งานร่วมกับ Parker Fast & Tite ทองเหลือง Prestolok และ Dubl-Barb

  • Push to Connect Tube Fitting อุปกรณ์เสริม

    ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ชุดซ่อมบำรุงและใบมีดสำรองสำหรับอุปกรณ์ท่อแบบกดเพื่อเชื่อมต่อ ชุดบริการที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนข้อต่อและจุกนม Parker ป้องกันการรั่วและยืดอายุการเชื่อมต่อ เหมาะสำหรับคู่อากาศไฮดรอลิกและไอน้ำและหัวนม

  • กดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ

    อุปกรณ์โลหะและพลาสติกแบบกดเพื่อเชื่อมต่อตามมาตรฐาน FDA พร้อมวงแหวนจับสแตนเลสสตีลและอุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 200 องศาฟาเรนไฮต์

  • Quick-Disconnect Tube ฟิตติ้ง

    ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในการให้บริการติดตั้งท่อเทอร์โมพลาสติก / ท่อ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโคพอลิเมอร์อะซิตัลสีดำที่ต้านทานการโจมตีของรังสีอัลตร้าไวโอเลตและมีเสถียรภาพของมิติที่ยอดเยี่ยม มาพร้อมกับน๊อตแบบมีสันเพื่อความสะดวกในการขันด้วยมือ

  • ท่อสุขาภิบาล

การกรองดูทั้งหมด

  • ตัวกรองถุง

    ภาชนะกรองที่เข้ากันได้กับถุงความยาวเดี่ยว / คู่สำหรับกรองน้ำน้ำมันตัดตัวทำละลายและสารหล่อเย็น มีสลักเกลียวสำหรับเปิดหรือปิดกระเป๋าได้ง่ายและช่องระบาย FNPT แบบเกลียวมาตรฐานและช่องต่อท่อระบายน้ำ

  • ถุงกรอง

    เหมาะสำหรับการกรองของเหลวในกระบวนการที่ต้องการกำจัดของแข็ง ใช้ได้กับหมึกสีและสารเคลือบระดับอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ออกแบบและทดสอบภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดเพื่อรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ

  • ไส้กรอง

    ออกแบบมาเพื่อใช้ในตัวกรองเพื่อขจัดตะกอนและสารเคมีที่ไม่ต้องการ ฟิลเตอร์จีบที่มีจำหน่ายตัวกรองแบบพันแผลตัวกรองแบบปิดแผลและตลับหมึกแบบทึบ

  • เรือนกรอง

    ภาชนะที่มีน้ำหนักเบารวมกับสลักเกลียวสำหรับส่งมอบบริการเปิดและปิดที่รวดเร็วและง่ายดาย มาพร้อมกับขาชุบสังกะสีเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในพื้นผิวที่สัมผัส

  • อุปกรณ์เสริมการกรอง

    ประกอบด้วยชุดโอริงและชุดปะเก็นที่หลากหลายเพื่อช่วยในการถอดซ่อมแซมและติดตั้งระบบกรองน้ำ

  • ระบบการกรอง
  • ตัวกรองแบบอินไลน์

    ช่วยปกป้องพื้นที่ทำงานโดยการ จำกัด และแยกวัสดุที่ติดเชื้อและอันตรายในระบบสุญญากาศช่องระบายอากาศและท่อระบายอากาศ โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทำจากโพลีโพรพีลีนเพื่อประสิทธิภาพที่ปราศจากการรั่วไหลและป้องกันการกัดกร่อนของละอองลอย

ข้อต่อท่อและข้อต่อดูทั้งหมด

  • ท่อทองเหลือง

    สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานของมาตรฐาน SAE J530 และ SAE J531 มีแรงดันใช้งานสูงสุด 5600 psi และเข้ากันได้กับท่อทองแดงทองเหลืองและท่อเหล็ก

  • ท่อเหล็กคาร์บอน

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมกระบวนการและการเชื่อมต่อเครื่องมือในการใช้ก๊าซและของเหลว มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันทั้งในขนาดเมตริกและขนาด SAE

  • ท่อเหล็กชุบสังกะสี

    PFA สร้างอุปกรณ์ท่อสำหรับการป้องกันการรั่วไหลในงานโหลดด้านข้างและการสั่นสะเทือนโดยมีความทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง ประกอบด้วยบูช, ปลั๊ก, ข้อศอก, ข้อต่อ, ตัวลดหัวนม, หัวนม, เสื้อยืดและตัวลดตัวเมีย

  • ข้อต่อท่อ

    8200 ซีรี่ส์ข้อต่อท่อสองชั้นแบบปิดเร็วสำหรับการเชื่อมต่อคัปปลิ้งและนิปเปิ้ล กดเพื่อเชื่อมต่อกลไกเพื่อการติดตั้งที่ง่าย มีลูกล็อคเพื่อความกระชับพอดีและโครงสร้างเหล็กทนต่อแรงกดสูงสุด 3000 PSI พร้อมใช้งานในการสิ้นสุดการเชื่อมต่อ NPSF และ ORB

  • อุปกรณ์ท่อ
  • อุปกรณ์ท่อสแตนเลส

    อะแดปเตอร์ปลั๊กข้อศอกและทีป้องกันการกัดกร่อนด้วยอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 1200 องศาฟาเรนไฮต์ เหมาะสำหรับใช้กับน้ำก๊าซธรรมชาติน้ำมันไฮดรอลิกและก๊าซแช่แข็ง

วาล์วปิดดูทั้งหมด

  • บอลวาล์ว

    วาล์ว Parker ออกแบบมาเพื่อรักษาและควบคุมการไหลของของเหลวในปริมาณมากและแรงดันสูง มีจำหน่ายในสแตนเลสสตีล PFTE และทองเหลืองและประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน

  • ท่อระบายน้ำ

    รวมเข้ากับเบาะนั่งภายในหรือภายนอกเหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำด้วยแก๊สน้ำมันและน้ำ นำเสนอกลไกการขันด้วยมือเพื่อให้ซีลโลหะกับโลหะและรูปแบบตัวถังแบบอินไลน์พร้อมการเชื่อมต่อแบบเกลียวและที่จับที

  • วาล์ว Manifold Instrumentation

    ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ANSI / ASME B16.34 โดดเด่นด้วยตัวถังสองชิ้นที่มีทางเดินรั่วน้อยที่สุดและลูกบอลลอยน้ำพร้อมที่นั่งตอบสนองแบบไดนามิก อำนวยความสะดวกในกลไกการคลายตัวเองโดยธรรมชาติและรูปแบบการบีบอัดที่สำคัญสำหรับการกำจัดเกลียวเรียวและสารเคลือบหลุมร่องฟัน

  • ปลั๊กวาล์ว

    ให้การปิด - ปิดในเชิงบวกความสามารถในการไหลสูงและการทำงานแบบหมุนรอบไตรมาสอย่างรวดเร็วในตัวบาร์สต็อคขนาดกะทัดรัด โดดเด่นด้วยเบาะนั่งที่ทนต่อการเป่าออกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการปิดผนึกที่เชื่อถือได้ที่แรงกดดันในการใช้งานที่หลากหลายโดยปกติจะเป็นเรื่องปกติในวาล์วปลั๊กเอนกประสงค์

วาล์วควบคุมการไหลดูทั้งหมด

  • วาล์วไดอะแฟรมแบบแมนนวล

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเซมิคอนดักเตอร์น้ำบริสุทธิ์พิเศษและการใช้งานทางเคมีหรือก๊าซที่มีฤทธิ์รุนแรง นำเสนอตัวเครื่อง PFA ที่ขึ้นรูปพร้อมพื้นที่ปิดผนึกที่มีความแม่นยำเพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่สูงขึ้นและไดอะแฟรม PTFE เพื่อความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมอายุการใช้งานที่ยาวนานและการหยุดทำงานน้อยลง

  • ท่อประปาวาล์ว

    ออกแบบมาเพื่อควบคุมของเหลวในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการใช้งานเครื่องมือวัด จำกัด หรือปล่อยให้ของไหลไหลโดยใช้ลูกสูบรูปเข็มเรียวซึ่งพอดีกับเบาะทรงกรวย

  • นิวเมติกวาล์วควบคุมลูกโลก
  • วาล์วไดอะแฟรมทำงานด้วยลม

    ออกแบบมาเพื่อใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูงน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษและการใช้งานทางเคมีเชิงรุก นำเสนอตัวเครื่อง PFA แบบขึ้นรูปพร้อมพื้นที่กลึงที่มีความแม่นยำและไดอะแฟรมกลึงและดัดแปลงชิ้นเดียวเพื่อความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า

วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิดูทั้งหมด

  • วาล์วไหลเกิน

    สามารถจัดการกับแรงกดดันได้ตั้งแต่ 10 ถึง 3500 psig สามารถติดตั้งได้ระหว่างแหล่งจ่ายแรงดันสูงที่ทางเข้าและตัวควบคุมแรงดันหรือในท่อส่งแรงดันต่ำและห้องกระบวนการ

  • เครื่องปรับความดัน

    รวมเข้ากับการออกแบบแบบไม่ใช้เกลียวและปริมาณภายในที่ต่ำเพื่อลดการสร้างอนุภาคและเวลาในการล้างตามลำดับ ความคลาดเคลื่อนที่ใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดตำแหน่งที่แน่นหนาของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ช่วยลดภาวะ hysteresis และปรับปรุงอายุการใช้งานของวงจร

  • วาล์วระบาย

    ใช้งานกลไกแบบสี่รอบโดยใช้ประแจเพื่อให้แน่ใจว่าซีลกันรั่วได้ถึงแรงดันที่กำหนด มีฝาปิดหกเหลี่ยมเพื่อช่วยปิดด้วยนิ้วหรือประแจและฝาปิดแบบจีบเพื่อป้องกันการถอดชิ้นส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ

โซลินอยด์วาล์วและคอยส์ดูทั้งหมด

  • นักบินโซลินอยด์วาล์ว

    ออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลและความดันของของเหลวในระบบไฮดรอลิก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมวาล์วจากระยะไกลในตำแหน่งปิดหรือเปิดตามปกติจนกว่าสัญญาณไฟฟ้าจะส่งผ่าน สามารถให้อัตราการไหลสูงสุด 15 แกลลอน / นาที

  • ขดลวดโซลินอยด์วาล์ว

ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับดูทั้งหมด

ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์วาล์ว

    ขดลวดวาล์วตลับออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกนิวเมติกและแม่เหล็กไฟฟ้า Parker super coils มีสายตะกั่วคู่พร้อมท่อร้อยสายเพื่อการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ขดลวดรถบรรทุกมีให้เลือกทั้งแบบไนลอนและขดลวดไนลอน

12

เกี่ยวกับปาร์คเกอร์

แคตตาล็อกที่กว้างขวางของ Parker Hannifin ประกอบด้วยข้อต่อและวาล์วทองเหลืองคุณภาพสูง ท่อและข้อต่อยางและเทอร์โมพลาสติก ข้อต่อท่อ ข้อต่อสวมเร็ว และเครื่องมือประกอบต่างๆ สำหรับการใช้งานไฮดรอลิกและนิวแมติก บอลวาล์ว Parker รักษาและควบคุมการไหลของของเหลวในปริมาณสูงและความดันสูง และมีคันโยกที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานแบบควอเตอร์เทิร์นที่ปลอดภัย
แค็ตตาล็อก Parker Fittings ประกอบด้วยข้อต่อ Intru-Lok, ข้อต่อ EO, ข้อต่อ Triple-Lok, ข้อต่อ Ferulok, ข้อต่อ EO-2 และข้อต่อ Seal-Lok ข้อต่อ Seal-Lok ของแบรนด์ให้ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงบิดเกิน มีพื้นผิวการซีลแบบเรียบและการออกแบบ Trap-Seal ที่ได้รับสิทธิบัตร ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูง การสั่นสะเทือน และแรงกระตุ้น

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

กรณีอะไหล่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก Raptor Supplies ยังนำเสนอโซลูชั่นทางเลือกจากอุปกรณ์และวาล์วไฮดรอลิกยี่ห้ออื่นๆ เช่น Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools และ Speedaire คุณสามารถจับคู่การอ้างอิงโยงหรือเพียงแค่ใส่แอตทริบิวต์บางส่วนในแถบค้นหาของเรา

การส่งสินค้า

Parker fittings มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และบรรจุในแขนเสื้อหรือกล่องขนาดเล็ก โปรดทราบว่าสินค้า parker บางรายการจัดส่งในขนาดแพ็ค 5 หรือ 10 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ Parker จำนวนเล็กน้อยจะจัดส่งผ่านบริการจัดส่ง

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ Parker

Parker Suparcase การเคลือบพื้นผิว (Ferrule-Hardening):

  • นำไปใช้กับปลอกโลหะด้านหลัง ซึ่งจะสร้างชั้นผิวที่มีคาร์บอนอิ่มตัวยิ่งยวดโดยการเปลี่ยนชั้นพาสซีฟของออกไซด์
  • ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและระดับความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิม STM 316
  • ไม่ต้องการอุณหภูมิสูง
  • ผนึกของเหลวและสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุดเพื่อต้านทานการกัดกร่อนภายในและภายนอก
  • ช่วยให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบใหม่ได้โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของการปิดผนึก
  • ทำให้พื้นผิวเรียบและไม่มีตำหนิ
  • ให้การหล่อลื่นที่เหมาะสมระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ

Parker ToughShield 1000 การเคลือบ (TS1000):

  • ปลดปล่อยข้อต่อเหล็กของคุณจากสนิมแดงได้นานถึง 1000 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง
  • ระดับอุตสาหกรรมการชุบซิงค์โครเมียม-6 ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรกล่าวว่าสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าข้อกำหนด SAE ถึง 13 เท่า
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อต่อท่อและอะแดปเตอร์
  • ต่อสู้กับ:
    1. การรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น
    2. การปนเปื้อนของระบบ
    3. การทำงานที่ไม่เหมาะสมของส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน (วาล์ว ปั๊ม และกระบอกสูบ)
    4. การกัดกร่อนแบบเร่งของส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน

ปาร์คเกอร์ FastSeal:

  • ต่อท่อได้อย่างรวดเร็วและปราศจากการรั่วซึมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประสานหรือจับเจ่า
  • แหวนกัดที่ทนทานของ Parker และไดนามิกของซีลที่เป็นนวัตกรรมใหม่สร้างการเชื่อมต่อท่อหน้าแบนที่แข็งแกร่ง
  • จับคู่กับอุปกรณ์ ORFS ของ Seal-Lok หรือแปลงการเชื่อมต่อที่มีอยู่เป็นการกำหนดค่า ORFS ได้อย่างง่ายดาย
  • สอดคล้องกับมาตรฐาน SAE J1453 และ ISO 19879

คำถามที่พบบ่อย

สำนักงานใหญ่ของ Parker Hannifin อยู่ที่ไหน

สำนักงานใหญ่ของ Parker Hannifin อยู่ที่ Mayfield Heights รัฐโอไฮโอ ใน Greater Cleveland (พร้อมที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ Cleveland) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1917 และได้รับการซื้อขายต่อสาธารณะใน NYSE ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 1964

Parker fitting ซื้อที่ไหน

Raptor Supplies เสนอแคตตาล็อกอุปกรณ์ Parker ทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วที่เชื่อถือได้ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด ประกอบด้วยฟิตติ้ง Intru-Lok, ฟิตติ้ง EO, ฟิตติ้ง Triple-Lok, ฟิตติ้ง Ferulok, ฟิตติ้ง EO-2, ฟิตติ้ง Seal-Lok, ฟิตติ้งท่อ และอะแดปเตอร์พอร์ต

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่พบผลิตภัณฑ์ Parker Hannifin ที่ต้องการทางออนไลน์

หากคุณมีสินค้า Parker Hannifin คุณต้องการ เช่น สายยาง ข้อต่อ หรือข้อต่อสวมเร็ว เพียงอีเมล์ที่ภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของคุณ หรือส่งลิงก์หรือภาพหน้าจอของสินค้า Parker ที่ต้องการ ทีมงานของเราจะตอบกลับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

Parker ทำข้อต่อท่อ AN / AS หรือไม่?

ข้อต่อท่อและตัวต่อของ Parker เป็นไปตามมาตรฐาน SAE ไม่ใช่มาตรฐาน AN/AS อุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำมาใช้สำหรับการรองรับภาคพื้นดิน แต่ไม่สามารถใช้กับงานในอากาศได้

อะไรคือการชุบมาตรฐานที่ Parker ใช้กับข้อต่อของพวกเขา?

Parker tube fittings and adapters มีการชุบซิงค์โครเมียม-6 ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ เรียกว่า ToughShield 1000 มีความทนทานต่อการเกิดสนิมแดงได้นานถึง 1000 ชั่วโมง และยังป้องกันการกัดกร่อนไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนประกอบขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกัน (วาล์ว ปั๊ม ฯลฯ) ใน ระบบ.

Parker fittings ใดที่จะใช้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนทางการเกษตร?

Parker ขอเสนอการเคลือบ XTR ที่ต่อต้านการกัดกร่อนที่เกิดจากปุ๋ยไนโตรเจน XTR Coating สามารถใช้ได้กับข้อต่อท่อและอะแดปเตอร์ เช่นเดียวกับข้อต่อท่อ ตามคำขอ ต้องการใบเสนอราคา ติดต่อ Raptor Supplies.

Parker มีข้อต่อท่อและอะแดปเตอร์สำหรับเชื้อเพลิงทางเลือก เช่น CNG, LNG, LPG และ H2 หรือไม่

แน่นอนว่า Parker Seal-Lok O-ring Face Seal fittings มีสายผลิตภัณฑ์แยกจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก CNG, LNG, LPG หรือ H2

Parker มีโอริงอุณหภูมิสูงหรือไม่?

ใช่ Parker มีโอริง 90 durometer FKM (ฟลูออโรคาร์บอน) ที่อุณหภูมิสูงซึ่งมีอัตราอุณหภูมิ -15 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์