ผู้จัดจำหน่าย Square D - หน้า 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย

SQUARE D

Square D ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Andover รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เป็นแบรนด์หลักของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 1902 Square D ได้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ สวิตช์แรงดัน คอนแทคเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ระบบไฟฟ้า

มอเตอร์

นิวเมติก

ประปา

ความปลอดภัย

โคมไฟ

อุปกรณ์กลางแจ้ง

HVAC และเครื่องทำความเย็น

เครื่องมือช่าง

ไฮดรอลิ

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง

หม้อแปลงดูทั้งหมด

  • บั๊ก Boost Transformers

    UL และ cUL (UL 506) แสดงรายการหม้อแปลงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าต่ำที่มีเปลือกหุ้ม NEMA 3A- / 3R และการออกแบบวงจรประหยัดพื้นที่ ใช้เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสำหรับความต้องการโหลดที่ตรงกัน แปลงไฟ 208Y / 120 V เป็นแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์มาตรฐาน

  • หม้อแปลงคลาส 2

    หม้อแปลง 50 และ 75 VA ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเทอร์โมสตัทเครื่องปรับอากาศที่เปิดประตูโรงรถและระบบควบคุมสปริงเกอร์ มีขดลวดความต้านทานต่ำเพื่อรองรับกระแสไฟเข้าสูง

  • ควบคุม Transformers

    หม้อแปลงไฟฟ้าที่ออกแบบให้มีขดลวดอิมพีแดนซ์ต่ำเพื่อรองรับกระแสไหลเข้าที่สูงจากคอนแทคสตาร์ตโซลีนอยด์และรีเลย์ มีให้เลือกในช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 120-480 VAC

  • หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

    หม้อแปลงกระแสโซลิดและแยกคอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับมิเตอร์แผงและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อควบคุมและวัดกระแสไฟฟ้าที่สูงถึง 2000 A

  • หม้อแปลงเฟสเดียว
  • หม้อแปลงสามเฟส
  • อุปกรณ์เสริมหม้อแปลง

สิ่งห่อหุ้มดูทั้งหมด

  • เปลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า

    กล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA ซึ่งมีโครงสร้างมาตรวัดโลหะ 16/18/20 เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าสายแก๊สและสายโทรคมนาคม บางรุ่นมาพร้อมกับระบบระบายอากาศเพื่อกำจัดอากาศอุ่นภายใน

  • เปลือกปุ่มกด
12

เกี่ยวกับ Square D

Square D ผลิตสวิตช์ ปุ่มกด สตาร์ทเตอร์และคอนแทคเตอร์ รีเลย์ ฟิวส์และหม้อแปลง
สวิตช์ขั้วเดี่ยวและคู่ Square D ใช้เพื่อเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า และยังใช้เป็นอุปกรณ์เปิด / ปิด / เริ่มอัตโนมัติอีกด้วย ลิมิต & สวิตช์ลูกโซ่ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานพลังงานไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อเกินขีดจำกัดการเดินทาง ทำให้ผู้ใช้และอุปกรณ์ปลอดภัยจากเครื่องจักรที่ทำงานผิดปกติ สวิตช์ระดับของเหลว ในทางกลับกัน ใช้กลไกลูกลอยเพื่อเริ่ม/หยุดปั๊ม เปิด/ปิดวาล์ว หรือเปิดใช้งานการเตือนระดับด้วยการตรวจจับระดับของเหลว สวิตช์แรงดันและสุญญากาศ ใช้เพื่อติดตามระดับแรงดันและสภาวะสุญญากาศ และควบคุมกำลังของระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก เช่น เครื่องอัดอากาศและปั๊มน้ำ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อควบคุมระดับแรงดันไฟและป้องกันสภาวะโอเวอร์โหลดในระบบไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้มีจำหน่ายใน สนามเล็ก และ แม่พิมพ์ ขนาดตัวเรือนมีการออกแบบสลักหรือเสียบปลั๊ก ดิ สลักบนเบรกเกอร์วงจร ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการทำงานถาวร สามารถถอดออกได้อย่างปลอดภัยหลังจากปิดเครื่องแล้วเท่านั้น ดิ เสียบเบรกเกอร์ ในทางกลับกันสามารถถอดและเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ เบรกเกอร์แบบเสียบปลั๊กเหล่านี้มีราคาถูกและเสี่ยงกว่าสลักบนเบรกเกอร์วงจร และใช้ในงานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการติดตั้งเบรกเกอร์วงจรอย่างถาวร
แผงหน้าปัด Square D ใช้เพื่อกระจายกระแสไฟจากเบรกเกอร์หลัก พวกเขาปกป้องอุปกรณ์ที่เก็บไว้จากฝน ฝุ่น หิมะ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ โหลดเซ็นเตอร์เป็นแผงบอร์ดชนิดพิเศษที่ยอมรับเฉพาะเบรกเกอร์วงจรแบบเสียบปลั๊กที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 240V สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โฮมไลน์ (HOM) ซีรีส์ โหลดเซ็นเตอร์ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ HOM series และ ศูนย์โหลด QO ซีรี่ส์ ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น QO เท่านั้น
เลือกจากเบรกเกอร์วงจรเหล่านี้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ตะขอเกี่ยว แขนก้านบังคับ หน้าสัมผัสเสริม และฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งบน Raptor Supplies.

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

เบรกเกอร์วงจร Square D อ้างอิงกับเบรกเกอร์วงจรของ General Electric, Bussmann และ Eaton หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ของคู่แข่งหรือเครื่องมือที่ขาดตลาดหรือล้าสมัย มีโอกาสอยู่ที่นั่น Raptor Supplies มีอุปกรณ์ Square D ที่เทียบเท่ากัน

การส่งสินค้า

ขนาดอุปกรณ์ Square D เหล่านี้แตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ พวกเขาอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องมือบางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นอุปกรณ์ Square D เหล่านี้จึงจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

QO ซีรี่ส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QO Series ให้การป้องกันวงจรอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์จากความเสียหายจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรบนระบบ AC และ DC เซอร์กิตเบรกเกอร์ QO ซีรี่ส์ 1, 2 หรือ 3 ขั้ว ...อ่านเพิ่มเติม 

Homeline Series เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D Homeline Series มีข้อบกพร่องของส่วนโค้ง, ความผิดส่วนโค้งร่วมกัน (CAFI), ความผิดปกติที่กราวด์ (Class A, GFCI) และการป้องกันฟังก์ชันคู่ (CAFI และ GFCI) กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 1/2 ขั้ว...อ่านเพิ่มเติม 

Square D ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ตัวบ่งชี้ Visi-Trip

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QO และ QOB ซีรี่ส์มีตัวบ่งชี้การเดินทาง Visi-Trip เพื่อให้เห็นภาพว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์สะดุดและขัดจังหวะวงจร เมื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ QO ซีรี่ส์สะดุด ที่จับจะอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง และไฟแสดง Visi-Trip จะแสดงสีแดงในหน้าต่างที่อยู่ใต้มือจับในกล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟแสดง Visi-Trip ที่ได้รับสิทธิบัตรนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเบรกเกอร์สะดุดเพื่อระบุวงจรอย่างรวดเร็วจากวงจรอื่นๆ ที่อยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิดเท่านั้น สำหรับการรีเซ็ตเซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D ให้กดที่จับไปที่ OFF จากนั้นไปที่ตำแหน่ง ON การรีสตาร์ทวงจรจะปิดไฟแสดง Visi-Trip เพื่อแสดงถึงการทำงานปกติ

การวินิจฉัยการประหยัดเวลา

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QO และ HomeLine มาพร้อมฟีเจอร์ Time Saver Diagnostics เพื่อให้ความช่วยเหลือในการวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวเมื่อมีการตัดวงจร เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้รับเหมาและช่างไฟฟ้าสามารถระบุประเภทและสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

Square D Time Saver Diagnostics นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือการฝึกอบรมพิเศษใดๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อระบุสาเหตุของข้อผิดพลาด:

  • ปิดเบรกเกอร์ กดปุ่ม TEST ค้างไว้ แล้วเปิดเบรกเกอร์อีกครั้ง
  • หากเบรกเกอร์ตัดวงจรทันที (ภายใน 1 วินาที) แสดงว่ามีการตรวจจับความผิดพลาดของกราวด์
  • หากเบรกเกอร์ตัดวงจรหลังจาก 2 วินาที แสดงว่า Time Saver Diagnostics กำลังตรวจพบข้อบกพร่องของส่วนโค้ง
  • ในกรณีที่เซอร์กิตเบรกเกอร์สะดุดที่ 5 วินาที แสดงว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือความร้อนเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทใดเป็นเจ้าของ Square D

Square D ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Andover รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของโดย Schneider Electric ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำ

วิธีการเลือกโหลดเซ็นเตอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสม?

ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญที่ผู้ใช้ควรทราบขณะเลือกโหลดเซ็นเตอร์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน:

  • การจำกัดพื้นที่: ผู้ใช้ควรเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามพื้นที่ว่างในโหลดเซ็นเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ QO ซีรี่ส์มีให้โดยทั่วไปในรูปแบบ 3/4 นิ้ว ในขณะที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ Homeline Series มีจำหน่ายในรูปแบบ 1 นิ้ว
  • ประเภทของสิ่งที่แนบมาที่จำเป็น: อาจจำเป็นต้องใช้เปลือกกันฝน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการใช้งาน (ในร่มหรือกลางแจ้ง)
  • แหล่งจ่ายไฟฟ้า: โหลดเซ็นเตอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถจ่ายไฟแบบเฟสเดียวหรือ 3 เฟสก็ได้
  • สิ่งอำนวยความสะดวก: ผู้ใช้ควรเลือก Load centers โดยสังเกตที่ตัวตัดวงจรหลัก ตัวเชื่อมหลัก และแผงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมใช้งาน
  • ตัวเลือกกราวด์บาร์: แท่งกราวด์ที่เลือกในศูนย์โหลดได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน ในขณะที่แท่งกราวด์บางส่วนจำเป็นต้องติดตั้งภาคสนาม
  • การให้คะแนนไฟฟ้า: ผู้ใช้ควรตรวจสอบพิกัดแอมแปร์ของโหลดเซ็นเตอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ทุกครั้งก่อนซื้อ พวกเขาควรสังเกตช่องว่างของเสาและจำนวนวงจรเฟสเดียว 1 ขั้วสูงสุดที่ศูนย์โหลดสามารถรองรับได้

ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยใดขณะใช้เครื่องมือ Square D

ผู้ใช้/ผู้ปฏิบัติงานควรปิดแหล่งจ่ายไฟก่อนดำเนินการใดๆ กับอุปกรณ์ใดๆ พวกเขาควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับอย่างเหมาะสมในทุกสาย อุปกรณ์และเครื่องมือ Square D บางตัวอาจต้องทำความสะอาดและหล่อลื่นเป็นระยะ

อุปกรณ์ Square D ปฏิบัติตามมาตรฐาน / ใบรับรองอะไรบ้าง?

อุปกรณ์ Square D สามารถอยู่ในรายการ UL หรือได้รับการรับรอง CSA ในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน National Electrical Code (NEC, USA) ผลิตภัณฑ์ Square D เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS, REACH รวมถึงการใช้สารอันตรายน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต อุปกรณ์ Square D ที่เลือกได้รับการจัดอันดับ IP และ NEMA สำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง