FASCO มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว Fasco ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว มอเตอร์ HVAC AC ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าเก่าหรือที่มีข้อบกพร่องในปั๊ม พัดลม เครื่องเป่าลม เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความร้อน มอเตอร์ HVAC AC เหล่านี้มีแรงบิดเริ่มต้นต่ำเพื่อให้การเริ่มต้นทำงานราบรื่น
Fasco ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว มอเตอร์ HVAC AC ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าเก่าหรือที่มีข้อบกพร่องในปั๊ม พัดลม เครื่องเป่าลม เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความร้อน มอเตอร์ HVAC AC เหล่านี้มีแรงบิดเริ่มต้นต่ำเพื่อให้การเริ่มต้นทำงานราบรื่น
มอเตอร์ HVAC
สไตล์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | ตลับ | หน้าที่ | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1134 | ฿6,651 | |||||||||
B | D403 | ฿5,190 | |||||||||
C | D532 | ฿8,928 | |||||||||
D | D534 | ฿6,919 | |||||||||
E | D624 | ฿5,936 | |||||||||
F | D200 | ฿4,567 | |||||||||
G | D228 | ฿4,997 | |||||||||
H | D124 | ฿4,196 | |||||||||
A | D1119 | ฿5,089 | |||||||||
I | D205 | ฿6,651 | |||||||||
J | D125 | ฿4,199 | |||||||||
K | D182 | ฿6,241 | |||||||||
L | D190 | ฿7,321 | |||||||||
M | D128 | ฿7,209 | |||||||||
F | D201 | ฿4,648 | |||||||||
N | D1139 | ฿7,857 | |||||||||
O | D186 | ฿8,468 | |||||||||
P | D106 | ฿4,967 | |||||||||
Q | D122 | ฿4,174 | |||||||||
P | D105 | ฿5,044 | |||||||||
R | D601 | ฿4,566 | |||||||||
S | D602 | ฿4,525 | |||||||||
T | D129 | ฿8,838 | |||||||||
U | D202 | ฿4,955 | |||||||||
V | D123 | ฿4,199 |
เสาบังแดดมอเตอร์ HVAC ที่ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
มอเตอร์ HVAC แบบเปิดโล่งแบบเสาบังแดด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ไฟเบอร์กลาส
- น้ำมันหล่อลื่น
- สตั๊ดเชื่อม
- ตัดคบเพลิง
- เครื่องตบดินแบบสั่น
- อุปกรณ์เสริมปุ่มกด
- เครื่องลดความชื้นในสำนักงานและที่อยู่อาศัย
- BRADY ป้ายรถ, ของแข็งไวไฟ 4
- NOTRAX บทประพันธ์ 168 ซีรีส์ทางเข้า Mat
- CHICAGO-LATROBE เหล็กความเร็วสูงมุมเคาน์เตอร์ 100 องศา, 1 ขลุ่ย
- BANJO FITTINGS ชุดประกอบย่อยวาล์วไฟฟ้า
- WHEATON ขวดที่มีฝาปิด
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีด ยาวพิเศษ รุ่น 1315
- CAMPBELL Anchor Shackles
- WEATHERHEAD ประเดิมสาขา
- HEAT WAGON สวิทช์