DRIV-LOK หมุดสปริงแบบมีรู
สไตล์ | รุ่น | Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม | ความยาวลบมุม (สูงสุด) | ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ) | แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์) | เสร็จสิ้น | เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด) | ความอดทนความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLTP0620437CP | 0.066 0.069-" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | £ 430 | ทู่ | 0.062 0.065-" | +/- 0.015 " | ฿687 | |
A | SLTP0620187CP | 0.066 0.069-" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | £ 430 | ทู่ | 0.062 0.065-" | +/- 0.015 " | ฿537 | |
A | SLTP0620562CP | 0.066 0.069-" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | £ 430 | ทู่ | 0.062 0.065-" | +/- 0.015 " | ฿715 | |
A | SLTP0620687CP | 0.066 0.069-" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | £ 430 | ทู่ | 0.062 0.065-" | +/- 0.015 " | ฿755 | |
A | SLTP0780875CP | 0.083 0.086-" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | £ 800 | ทู่ | 0.078 0.081-" | +/- 0.015 " | ฿951 | |
A | SLTP0781500CP | 0.083 0.086-" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | £ 800 | ทู่ | 0.078 0.081-" | +/- 0.015 " | ฿1,592 | |
A | SLTP0780625CP | 0.083 0.086-" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | £ 800 | ทู่ | 0.078 0.081-" | +/- 0.015 " | ฿634 | |
A | SLTP0780437CP | 0.083 0.086-" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | £ 800 | ทู่ | 0.078 0.081-" | +/- 0.015 " | ฿603 | |
A | SLTP0780312CP | 0.083 0.086-" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | £ 800 | ทู่ | 0.078 0.081-" | +/- 0.015 " | ฿763 | |
A | SLTP0780187CP | 0.083 0.086-" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | £ 800 | ทู่ | 0.078 0.081-" | +/- 0.015 " | ฿731 | |
A | SLTP0940562CP | 0.099 0.103-" | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | 1150 | ทู่ | 0.094 0.097-" | +/- 0.015 " | ฿566 | |
A | SLTP0941375CP | 0.099 0.103-" | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | 1150 | ทู่ | 0.094 0.097-" | +/- 0.020 " | ฿1,104 | |
A | SLTP1250250CP | 0.131 0.135-" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | ทู่ | 0.125 0.129-" | +/- 0.015 " | ฿556 | |
B | SLTP1250250BK | 0.131 0.135-" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | ที่ราบ | 0.125 0.129-" | +/- 0.015 " | ฿1,670 | |
A | SLTP1250812CP | 0.131 0.135-" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | ทู่ | 0.125 0.129-" | +/- 0.015 " | ฿806 | |
C | SLTP1250250BT | 0.131 0.135-" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | สังกะสี | 0.125 0.129-" | +/- 0.015 " | ฿1,130 | |
A | SLTP1561375CP | 0.162 0.167-" | 0.015 " | 0.048 " | 0.01 " | 2750 | ทู่ | 0.156 0.160-" | +/- 0.020 " | ฿1,768 | |
A | SLTP1561750CP | 0.162 0.167-" | 0.015 " | 0.048 " | 0.01 " | 2750 | ทู่ | 0.156 0.160-" | +/- 0.020 " | ฿2,045 | |
B | SLTP1870375BK | 0.194 0.199-" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | ที่ราบ | 0.187 0.192-" | +/- 0.015 " | ฿2,111 | |
A | SLTP1870687CP | 0.194 0.199-" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | ทู่ | 0.187 0.192-" | +/- 0.015 " | ฿853 | |
A | SLTP1871625CP | 0.194 0.199-" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | ทู่ | 0.187 0.192-" | +/- 0.020 " | ฿1,061 | |
C | SLTP1870437BT | 0.194 0.199-" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | สังกะสี | 0.187 0.192-" | +/- 0.015 " | ฿942 | |
A | SLTP1871875CP | 0.194 0.199-" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | ทู่ | 0.187 0.192-" | +/- 0.020 " | ฿1,140 | |
A | SLTP2190750CP | 0.226 0.232-" | 0.021 " | 0.065 " | 0.011 " | 5850 | ทู่ | 0.219 0.224-" | +/- 0.015 " | ฿1,823 | |
A | SLTP2503250CP | 0.258 0.264-" | 0.245 " | 0.065 " | 0.012 " | 7050 | ทู่ | 0.250 0.256-" | +/- 0.030 " | ฿1,653 | |
A | SLTP2501375CP | 0.258 0.264-" | 0.245 " | 0.065 " | 0.012 " | 7050 | ทู่ | 0.250 0.256-" | +/- 0.020 " | ฿1,815 | |
A | SLTP3124000CP | 0.321 0.330-" | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | £ 10,800 | ทู่ | 0.312 0.318-" | +/- 0.030 " | ฿1,413 | |
C | SLTP3121375BT | 0.321 0.330-" | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | £ 10,800 | สังกะสี | 0.312 0.318-" | +/- 0.020 " | ฿1,814 | |
A | SLTP3122250CP | 0.321 0.330-" | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | £ 10,800 | ทู่ | 0.312 0.318-" | +/- 0.025 " | ฿1,343 | |
A | SLTP4372000CP | 0.448 0.459-" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | £ 19,800 | ทู่ | 0.437 0.445-" | +/- 0.020 " | ฿983 | |
A | SLTP4373000CP | 0.448 0.459-" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | £ 19,800 | ทู่ | 0.437 0.445-" | +/- 0.025 " | ฿1,692 | |
A | SLTP4374000CP | 0.448 0.459-" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | £ 19,800 | ทู่ | 0.437 0.445-" | +/- 0.030 " | ฿1,671 | |
A | SLTP4372500CP | 0.448 0.459-" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | £ 19,800 | ทู่ | 0.437 0.445-" | +/- 0.025 " | ฿1,009 | |
B | SLTP6253000BK | 0.640 0.650-" | 0.608 " | 0.125 " | 0.03 " | £ 27,100 | ที่ราบ | 0.625 0.636-" | +/- 0.025 " | ฿1,471 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีม
- ปลั๊กอะแดปเตอร์
- กระป๋องทิ้ง
- คลิปฟิวส์
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- ลวดสลิง
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- HARRINGTON รอกโซ่ก้านโยก
- DAYTON ปุ่มกดไม่เรืองแสง 30 mm
- VOLLRATH กระทะอลูมิเนียม Qt
- INGERSOLL-RAND เครื่องอัดอากาศแบบพกพา
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ข้อมือท่อ
- VULCAN HART รีเลย์ 120V
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54205 ซีรีส์
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วผีเสื้อมาตรฐานกระตุ้นด้วยลม, FKM
- EATON รีเลย์ตรวจสอบซีรีส์ D64
- WEG บอร์ดพาร์ติชั่น