Altronix NetWay1BT single port midspan injector ให้กำลังไฟ PoE สูงถึง 90W ต่อพอร์ต และถ่ายโอนข้อมูล (ข้อความ เสียง และวิดีโอ) ที่ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ PoE เช่น กล้อง IP จุดเชื่อมต่อไร้สาย โทรศัพท์ VoIP และอุปกรณ์เครือข่ายพลังงานสูงอื่นๆ ซึ่งอยู่ห่างจากหัวฉีดถึง 100 เมตร มีสายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน (CAT5e หรือสูงกว่า) พร้อมกับการกำหนดค่า 4 คู่เพื่อส่งพลังงานและข้อมูล และรองรับการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตแบบครอสโอเวอร์อัตโนมัติแบบ RJ45 เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและรวดเร็ว NetWay1BT PoE injector ยังมีการป้องกันและการตรวจจับอัตโนมัติของอุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่ PoE โดยใช้การเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้า 115 / 230VAC ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดของอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมด PoE และไฟแสดงสถานะ LED ที่ช่วยให้ตรวจสอบเวลาจริงของการใช้พลังงาน PoE ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย ไฟแสดงสถานะ LED เหล่านี้มีสีแดง เหลือง และเขียวแสดงสถานะ PoE ON เปิดเครื่อง และสถานะการเชื่อมต่อ IP ตามลำดับ หัวฉีด Altronix PoE สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 องศาถึง 167 องศาฟาเรนไฮต์ ทำงานได้ดีที่ระดับความสูงถึง 609.6 เมตรในความชื้นที่ไม่ควบแน่นระหว่าง 20 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay1BT single port midspan injector สามารถเชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์ PoE และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE เช่น กล้อง PoE, กล้อง IP, โทรศัพท์ VoIP, จุดเชื่อมต่อไร้สาย และอุปกรณ์เครือข่ายพลังงานสูงอื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay1BT single port midspan PoE injector ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟ PoE / POE+ และ Hi-PoE สูงสุด 90W ต่อพอร์ต
- เครื่องนี้ต้องการกำลังไฟอินพุต 115VAC / 230VAC
- นอกจากนี้ยังใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูล (ข้อความ วิดีโอ และเสียง) ที่ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ PoE เช่น กล้องรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ จุดเชื่อมต่อไร้สาย และโทรศัพท์ VoIP โดยไม่คำนึงถึงระยะทาง (สูงสุด 100 เมตร)
- หัวฉีด PoE นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย ช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและตรวจจับกล้อง/อุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่ PoE โดยอัตโนมัติโดยใช้การเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าต่ำ 115 / 230VAC ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดของอุปกรณ์
- มีสายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน (CAT5e หรือสูงกว่า) พร้อมด้วยการกำหนดค่า 4 คู่เพื่อส่งพลังงานและข้อมูล
- NetWay1BT หัวฉีด midspan สามารถรองรับ RJ45 การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตแบบครอสโอเวอร์อัตโนมัติสำหรับการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและรวดเร็ว
- มาพร้อมกับโหมด PoE และไฟ LED แสดงสถานะเพื่อการตรวจสอบเวลาจริงของการใช้พลังงาน PoE ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างง่ายดาย
- ไฟสีแดงแสดงตำแหน่ง PoE ON & เปิดเครื่อง; ในขณะที่สีเหลืองและสีเขียวแสดงถึงสถานะการเชื่อมโยง IP
- พอร์ตที่ได้รับการรับรอง CE และ IEEE 802.3bt สามารถทำงานได้ที่ระดับความสูง 609.6 เมตรในความชื้นที่ไม่กลั่นตัวตั้งแต่ 20 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์
- หัวฉีด Altronix PoE สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 องศาถึง 167 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Altronix CAT5e: สายเคเบิล Altronix เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับ NetWay1BT PoE injector ของแบรนด์เพื่อถ่ายโอนข้อมูล (เสียง ภาพ และข้อความ) ด้วยความเร็วสูง
- Altronix RJ45: ตัวเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตเหล่านี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็ว
- อัลโทรนิกซ์ หัวฉีดเพาเวอร์ NetWay1 midspan ขยายช่วงข้อมูลอีก 100 ม. เพื่อให้ได้ช่วงสูงสุด 600 ม. โดยใช้ตัวทำซ้ำหลายตัวตามความต้องการของพอร์ตอุปกรณ์
มาตรฐานและการรับรอง:
- Altronix NetWay1BT PoE injector เป็นไปตามมาตรฐานสากลเนื่องจากได้รับการรับรอง CE (European Conformity)
การติดตั้ง:
- ติดตั้งหัวฉีด NetWay1BT ในตำแหน่งที่ต้องการบนโต๊ะหรือเดสก์ท็อปเท่านั้น
- เสียบสายไฟ AC ที่ต่อลงดิน (มีให้) เข้ากับขั้วต่อ IEC 320 ของยูนิต NetWay1BT จากนั้น เสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินที่เชื่อถือได้ ในขณะที่ใช้งานหลายยูนิตพร้อมกัน ผลรวมของการจัดอันดับแผ่นป้ายแต่ละแผ่นไม่ควรเกินพิกัดของวงจรจ่ายไฟ นอกจากนี้ อย่าเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ควบคุมโดยสวิตช์
- เชื่อมต่อสายเคเบิลที่มีโครงสร้างจากสวิตช์อีเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์วิดีโอที่ระบุไว้ใน UL กับแจ็ค RJ45 ที่มีเครื่องหมาย (IN) และอุปกรณ์ PoE กับแจ็ค RJ45 ที่มีเครื่องหมาย (OUT) บน NetWay1BT
- ไฟ LED แสดงสถานะ PoE ON จะสว่างขึ้น เพื่อแสดงสถานะอุปกรณ์ PoE ที่เปิดอยู่
- จากนั้นให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อจ่ายไฟให้กับขั้วที่มีเครื่องหมาย (+ Aux. –)
คำถามที่พบบ่อย:
Q. หัวฉีดเพาเวอร์มิดสแปนคืออะไร?
A. Midspan power injectors เป็นอุปกรณ์ PoE ที่เชื่อมต่อสวิตช์หรือเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่ไม่รองรับ PoE กับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE (เช่น โทรศัพท์ VoIP หรือกล้อง IP) กล่าวอีกนัยหนึ่ง หัวฉีดเหล่านี้เพิ่ม (หรือฉีด) พลังงานให้กับอีเธอร์เน็ตหรือสายเคเบิลข้อมูลสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละเครื่องด้วยแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก
ถาม เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE ใดๆ กับหัวฉีดพลังงาน Netway1 ได้หรือไม่
A. Altronix Netway1 เข้ากันได้กับอุปกรณ์ PoE ที่ต้องการกำลังไฟสูงถึง 15.4W
ถาม: ใช้เวลานานเท่าใดในการกลับสู่การทำงานปกติจากโหมดปิด PoE?
A. จะใช้เวลาประมาณ 4 วินาทีในการกลับสู่การทำงานปกติหลังจากปิด PoE
ถาม ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟอินพุตประเภทใดใน Netway1
A. ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟจำกัดการควบคุมการเข้าออกตามรายการ UL (สำหรับการใช้งาน UL294) หรือหม้อแปลง/แหล่งจ่ายไฟระดับ 2 (สำหรับการใช้งาน UL60950-1)